Honeywell Ex-xr3 | Patlama Korumalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör | 12v006 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL EX-XR3 Patlamaya Dayanıklı Limit Swtch Üst Aktüatör | AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 Patlama Korumalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MZC Modeli: EX-XR3Çapraz Referans: 12V006
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
€1,147.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.5 "
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Kol
Amper15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeATEX, IEC Ex, Div. 1 ve 2, Sınıf I, Grup C ve D; Div. 1 ve 2, Sınıf II, Gruplar, E, F ve G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
İletişim Formu1NK / 1NO, SPDT Korumalı Hızlı Eylem
derinlik2.02 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik2.56 "
IP RatingIP Derecelendirmesi Yok
hareketCW
NEMA Değerlendirmesi1, 7
Çalışma kuvveti0.75 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 160 Derece F
Silindir Çapı.0.75 "
Rulo Genişliği0.25 "
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) maks. 0.219; Aşırı Hareket (OT) 90 Derece max
UPC661191180966
Voltaj derecesi125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
genişlik2.78 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAktüatör StiliAmperÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkRulo GenişliğiSeyir mesafesiVoltaj derecesiÜcret
HONEYWELL BXN4L Patlamaya Dayanıklı Limit Switch Yan Aktüatör | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Döner Başlık, Kolsuz104 inç-lb.-40 Derece ila 158 Derece F-Ön gezinti (PT) Maks. 65 Derece; Aşırı Hareket (OT) 20 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 35 Derece600AC / 250DC€2,649.45
HONEYWELL LSXM4N Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Döner Başlık, Kolsuz104 inç-lb.10 Derece ila 250 Derece F0.19 "Ön gezinti (PT) Maks. 18 Derece; Aşırı Hareket (OT) 57 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 10 Derece600AC / 250DC€880.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL EX-XR3 Patlama Korumalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör
€1,147.06 / Adet