Honeywell Bxn4l | Patlama Korumalı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | 12v012 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BXN4L Patlamaya Dayanıklı Limit Switch Yan Aktüatör | AA4MZE 12V012

HONEYWELL BXN4L Patlama Korumalı Limit Şalteri Yan Aktüatör

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MZE Modeli: BXN4LÇapraz Referans: 12V012
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
€2,916.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Başlık, Kolsuz
Amper10
gövde MalzemesiAlüminyum
belgelemeATEX, IEC Ex, EExd IIC T6 kategori II 2 GD, SIRA 00ATEX 1037X
İletişim FormuBakımlı, 2NC / 2NO DPDT, Hızlı Eylem, Çift Kırma, Gümüş Kontaklar
derinlik2.44 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik5.75 "
IP Rating67
hareketCW / CCW Bakımı
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 7, 13
Çalışma kuvveti4 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 158 Derece F
Seyir mesafesiÖn gezinti (PT) Maks. 65 Derece; Aşırı Hareket (OT) 20 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 35 Derece
Voltaj derecesi600AC / 250DC
genişlik2"
Kablolama Girişi3/4 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAktüatör StiliAmperÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkRulo GenişliğiSeyir mesafesiVoltaj derecesiÜcret
HONEYWELL EX-XR3 Patlamaya Dayanıklı Limit Swtch Üst Aktüatör | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Döner Kol15 Ind./0.5 Res./0.25 Arş.0.75 lb-40 Derece ila 160 Derece F0.25 "Ön seyahat (PT) maks. 0.219; Aşırı Hareket (OT) 90 Derece max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,147.06
HONEYWELL LSXM4N Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı Yan Aktüatör | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Döner Başlık, Kolsuz104 inç-lb.10 Derece ila 250 Derece F0.19 "Ön gezinti (PT) Maks. 18 Derece; Aşırı Hareket (OT) 57 Derece min; Diferansiyel Seyahat (DT) Maks. 10 Derece600AC / 250DC€968.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BXN4L Patlama Korumalı Limit Şalteri Yan Aktüatör
€2,916.26 / Adet