Honeywell Bze6-2rq2 | Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | 12u166 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZE6-2RQ2 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWJ 12U166

HONEYWELL BZE6-2RQ2 Kapalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LWJ Modeli: BZE6-2RQ2Çapraz Referans: 12U166
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
€217.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.91 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör Stilidalgıç
Amper15 Ind./2 Ind./0.5 Arş./0.25 Arş.
Kol MalzemesiÇelik
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim FormuAnlık, SPDT, 1NC / 1NO, Gümüş Kişiler
derinlik3.04 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik2.5 "
IP Rating66
hareketSerbest Bırakma Gücü 6 oz min
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma kuvveti10 oz. 18 oz'a kadar.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 160 Derece F
Silindir Çapı.0.75 "
Rulo MalzemesiÇelik
Rulo Genişliği0.25 "
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) maks. 0.188; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .006 maks.
UPC661191810245
Voltaj derecesi125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
genişlik1"
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSeyir mesafesiAktüatör UzunluğuAktüatör StilihareketNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiSilindir Çapı.Rulo GenişliğiÜcret
HONEYWELL BZE6-2RN Kapalı Limit Anahtarı, 15A, SPDT, Kapak Contası, Yan Montaj | AA4LWD 12U161 BZE6-2RNÖn seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.002 inç.0.97 "Piston, Körüklü MühürlüBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.--€144.01
HONEYWELL BZE6-2RN62 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWF 12U163 BZE6-2RN62Ön seyahat (PT) 0.718 maks; Aşırı hareket (OT) 0.838 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.229 inç.6"Çubuk Kolu, KapaklıSerbest Bırakma Gücü 1 oz. min1, 3, 43 oz. 7 oz'a kadar.--€255.37
HONEYWELL BZE6-2RN80 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWG 12U164 BZE6-2RN80Ön seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .0004 inç ila .0020 inç1.48 "Piston, SilindirBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€249.87
HONEYWELL BZE6-2RQ Muhafazalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWH 12U165 BZE6-2RQÖn seyahat (PT) maks. 0.015; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.0.75 "dalgıçBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.--€138.22
HONEYWELL BZE6-2RQ8 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Ön seyahat (PT) 0.015 maks; Aşırı hareket (OT) .140 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.1.2 "Piston, SilindirBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€208.23
HONEYWELL BZV6-2RN Muhafazalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNÖn seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.0.97 "Piston, Körüklü MühürlüBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.--€187.48
HONEYWELL BZV6-2RN2 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWN 12U170 BZV6-2RN2Ön seyahat (PT) .188 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .006 maks.0.91 "Makara Kolu, KörüklüSerbest Bırakma Gücü 6 oz max1, 3, 410 oz. 20 oz'a kadar.0.75 "0.25 "€273.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZE6-2RQ2 Kapalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt
€217.81 / Adet