Honeywell Bze6-2rn Kapalı Limit Anahtarı | 12u161 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL BZE6-2RN Kapalı Limit Anahtarı, 15A, SPDT, Kapak Contası, Yan Montaj | AA4LWD 12U161

HONEYWELL BZE6-2RN Kapalı Limit Anahtarı, 15A, SPDT, Körük Contası, Yan Montaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4LWD Modeli: BZE6-2RNÇapraz Referans: 12U161
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
€144.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.97 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliPiston, Körüklü Mühürlü
Amper15 Ind./2 Ind./0.5 Arş./0.25 Arş.
gövde MalzemesiÇinko Döküm
İletişim FormuAnlık, SPDT, 1NC / 1NO, Gümüş Kişiler
derinlik3.04 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik2.5 "
IP Rating66
hareketBırakma Kuvveti 0.25 lb. min
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4
Çalışma kuvveti9 oz. 24 oz'a kadar.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 160 Derece F
Seyir mesafesiÖn seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.002 inç.
UPC078454921110
Voltaj derecesi125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
genişlik1"
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • MİKRO ANAHTAR Honeywell BZE6-2RN bir kontrol sisteminin parçası olarak elektrikli makineleri kontrol etmek için, güvenlik kilitleri olarak veya bir noktadan geçen nesneleri saymak için bir dedektör olarak kullanılan limit anahtarı
  • Genellikle paketleme ve inşaat ekipmanlarında ve tekstil veya baskı makinelerinde kullanılır
  • Ek dayanıklılık için elektrostatik epoksi kaplı çinko muhafazaya ve anlık bağlantıya sahip gümüş kontaklara sahiptir
  • Islak koşullarda çalışmak için 9 ila 24 oz çalışma kuvveti gerektiren, önyükleme sızdırmaz bir piston aktüatörü içerir
  • UL listeli, CSA sertifikalı ve CE işaretli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSeyir mesafesiAktüatör UzunluğuAktüatör StilihareketNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiSilindir Çapı.Rulo GenişliğiÜcret
HONEYWELL BZE6-2RN62 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWF 12U163 BZE6-2RN62Ön seyahat (PT) 0.718 maks; Aşırı hareket (OT) 0.838 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) 0.229 inç.6"Çubuk Kolu, KapaklıSerbest Bırakma Gücü 1 oz. min1, 3, 43 oz. 7 oz'a kadar.--€255.37
HONEYWELL BZE6-2RN80 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWG 12U164 BZE6-2RN80Ön seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .0004 inç ila .0020 inç1.48 "Piston, SilindirBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€249.87
HONEYWELL BZE6-2RQ Muhafazalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWH 12U165 BZE6-2RQÖn seyahat (PT) maks. 0.015; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.0.75 "dalgıçBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.--€138.22
HONEYWELL BZE6-2RQ2 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWJ 12U166 BZE6-2RQ2Ön seyahat (PT) maks. 0.188; Aşırı hareket (OT) 0.219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .006 maks.0.91 "dalgıçSerbest Bırakma Gücü 6 oz min110 oz. 18 oz'a kadar.0.75 "0.25 "€217.81
HONEYWELL BZE6-2RQ8 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Ön seyahat (PT) 0.015 maks; Aşırı hareket (OT) .140 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.1.2 "Piston, SilindirBırakma Kuvveti 0.25 lb. min19 oz. 13 oz'a kadar.0.5 "0.18 "€208.23
HONEYWELL BZV6-2RN Muhafazalı Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNÖn seyahat (PT) 0.078 maks; Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .002 maks.0.97 "Piston, Körüklü MühürlüBırakma Kuvveti 0.25 lb. min1, 3, 49 oz. 24 oz'a kadar.--€187.48
HONEYWELL BZV6-2RN2 Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AA4LWN 12U170 BZV6-2RN2Ön seyahat (PT) .188 maks. Aşırı hareket (OT) .219 dakika cinsinden; Diferansiyel Seyahat (DT) .006 maks.0.91 "Makara Kolu, KörüklüSerbest Bırakma Gücü 6 oz max1, 3, 410 oz. 20 oz'a kadar.0.75 "0.25 "€273.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL BZE6-2RN Kapalı Limit Anahtarı, 15A, SPDT, Körük Contası, Yan Montaj
€144.01 / Adet