Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5669vy | Dişi Konnektör,düz, 15a 250v, 6-15r, Sarı, 1 Pk | 2 lbw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5669VY Dişi Konnektör,Düz, 15A 250V, 6-15R, Sarı, 1 Adet | AC2MJH 2LBW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Dişi Konnektör,Düz, 15A 250V, 6-15R, Sarı, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MJH Modeli: HBL5669VYÇapraz Referans: 2LBW8
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
€51.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
Amper15
antimikrobiyalYok hayır
RenkSarı
İletken Aralığı# 14 AWG - # 12 AWG
BağlantıVida terminalleri
Kordon Dia. Aralık0.220 "-0.660"
Kordon Boyutu0.220 ila 0.660 "
Current Rating15
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Çap D# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfTicari
Yükseklik0.88 "
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating20
uzunluk2.38 "
MalzemeNaylon
NEMA Yapılandırması6-15R
NEMA Değerlendirmesi6-15R
Iletken sayısı3-Kablolu Topraklama
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Faz1
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli - 75 Derece C, Minimum - 40 Darbe Olmadan
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi250 V
vat miktarı3750 W
genişlik1.25 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 12 AWG
Tel türüMenteşeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8536694050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valise Serisi, Hastane Sınıfı,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAmperRenkIletken sayısıFazGerilimVoltaj derecesiİletken AralığıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5369VBK Dişi Konnektör,Düz, 20A 125V, 5-20R, Siyah, 1 Adet | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Siyah3-TelTek Fazlı125 VAC125 VAC# 18 AWG - # 12 AWG€57.04
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5969VGY Dişi Konnektör,Düz, 15A 125V, 15A 5-15R, Gri, 1 Adet | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Gri-Tek Fazlı125 VAC125 V# 14 AWG - # 12 AWG€39.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Dişi Konnektör,Düz, 15A 250V, 6-15R, Sarı, 1 Adet
€51.20 / Adet