Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5969vgy | Dişi Konnektör,düz, 15a 125v, 15a 5-15r, Gri, 1 Pk | 2lbx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5969VGY Dişi Konnektör,Düz, 15A 125V, 15A 5-15R, Gri, 1 Adet | AC2MJK 2LBX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY Dişi Konnektör,Düz, 15A 125V, 15A 5-15R, Gri, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MJK Modeli: HBL5969VGYÇapraz Referans: 2LBX1
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
€39.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
Amper15
antimikrobiyalYok hayır
RenkGri
İletken Aralığı# 14 AWG - # 12 AWG
BağlantıVida terminalleri
Kordon Dia. Aralık0.220 "-. 660"
Kordon Boyutu0.220 ila 0.660 "
Current Rating15
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Çap D# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfTicari
HP0.5
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating20
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
NEMA Yapılandırması5-15R
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
FazTek Fazlı
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli - 75 Derece C, Minimum - 40 Darbe Olmadan
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
Tel Boyutu# 18 AWG - # 12 AWG
Tel türüMenteşeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536694040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valise Serisi, Hastane Sınıfı,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAmperRenkIletken sayısıFazGerilimVoltaj derecesiİletken AralığıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5369VBK Dişi Konnektör,Düz, 20A 125V, 5-20R, Siyah, 1 Adet | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Siyah3-TelTek Fazlı125 VAC125 VAC# 18 AWG - # 12 AWG€57.04
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5669VY Dişi Konnektör,Düz, 15A 250V, 6-15R, Sarı, 1 Adet | AC2MJH 2LBW8 HBL5669VY6-15R15Sarı3-Kablolu Topraklama1250 VAC250 V# 14 AWG - # 12 AWG€51.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY Dişi Konnektör,Düz, 15A 125V, 15A 5-15R, Gri, 1 Adet
€39.77 / Adet