Hubbell Wiring Device-kellems Hbl415hi | Priz, 4 katlı, 2 kutuplu, 3 telli Topraklama, 15a, 125v, Fildişi | 6c561 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL415HI Priz, 4-Plex, 2-Kutup, 3-Telli Topraklama, 15A, 125V, Fildişi | AE7ZFY 6C561

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI Priz, 4-Plex, 2-Kutup, 3-Telli Topraklama, 15A, 125V, Fildişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZFY Modeli: HBL415HIÇapraz Referans: 6C561

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€75.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dört Çıkışlı Priz
Amper15
Uygulama ortamıHastane Sınıfı
RenkFildişi
BağlantıGeri Kablolu Vidalı Klemensler
Current Rating15
Çap M.Ö.Geri Kablolu Vidalı Klemensler
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
GörevAğır
sınıfHastane
Yükseklik0.92 "
HP1/2
uzunluk4.3 "
Malzemepolikarbonat
Maks. Alan sayısı HP0.5
MontajVida Montajı
Montaj Tipiyüzey
NEMA Yapılandırması5-15R
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Çete Sayısı2
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
Çıkış tipiDörtlü
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 VAC
vat miktarı1875 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik4.3 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 12 AWG
Kablolama YöntemiGeri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiAmperRenkTel BoyutuCurrent RatingHPMaks. Alan sayısı HPNEMA YapılandırmasıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420HR Priz, 4-Plex, 2-Kutup, 3-Telli Topraklama, 20A, 125V, Kırmızı | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20Kırmızı# 12 AWG20115-20R€88.45
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL415H Priz, 4-Plex, 2-Kutup, 3-Telli Topraklama, 15A, 125V, Kahverengi | AE7ZFX 6C560 HBL415H125 V15Kahverengi# 14 AWG - # 12 AWG151/20.55-15R€75.95
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420H Priz, 4-Plex, 2-Kutup, 3-Telli Topraklama, 20A, 125V, Kahverengi | AE7ZGB 6C566 HBL420H125 VAC20Kahverengi# 12 AWG20115-20R€89.74
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420HI Priz, 4-Plex, 2-Kutup, 3-Telli Topraklama, 20A, 125V, Fildişi | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Fildişi# 12 AWG20115-20R€86.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415HI Priz, 4-Plex, 2-Kutup, 3-Telli Topraklama, 15A, 125V, Fildişi
€75.77 / Adet