Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TNQ 1VCK1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec Pin Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TNQ Modeli: HBL320R7WÇapraz Referans: 1VCK1
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
€285.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
Amper20
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkKırmızı
Current Rating20
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Tippriz
Gerilim480
Voltaj derecesi480 VAC
vat miktarı9600
Tel Boyutu# 14 - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperCurrent RatingTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TNZ 1VCK9 HBL330R7W3030# 12 - # 8 AWG€464.56
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TPH 1VCL8 HBL360R7W6060# 8 - # 2 AWG€748.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec Pin Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı
€285.95 / Adet