HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Kilitli Flanşlı Girişler, 3 Kutuplu, 125 / 250V
stil | Model | Malzeme | Amper | Renk | NEMA Yapılandırması | NEMA Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3325C | Naylon | 20 | Beyaz | NEMA olmayan | 4X, 12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | €67.57 | |
B | HBL3334C | Naylon | 30 | Beyaz | NEMA olmayan | 4X, 12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | €113.64 | |
C | HBL4586 | Paslanmaz çelik | 15 | Siyah | L6-15P | L6-15P | 2 | 250 VAC | 250 V | €65.76 |
Kilitleme Flanşlı Girişler, 3 Kutuplu, 125 / 250V
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems kilitleme flanşlı girişler, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşimler veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önleyerek elektrikli cihazlara güvenli bağlantılar için idealdir. Bu 3 kutuplu, kilitleme flanşlı girişler, darbe direnci ve dayanıklılık sağlamak için polikarbonat terminal tutuculu termoplastik naylon muhafazaya sahiptir. Seçilmiş 2 kutuplu kilitleme flanşlı girişler? paslanmaz çelik gövdeli, ısıya dayanıklı termoset yapıya sahiptir ve 250V voltaj ve 15A akım değerinde çalışır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Çekiçler
- Hassas Hareket Kontrol Kasnakları
- Freze Makinesi T-Somunları
- Sprinkler Baş Düzelticiler
- Karot Ucu Merkezleme Uçları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Makine Sıvıları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Bakır
- TELEMECANIQUE SENSORS Metal Pistonlu Güvenlik Kilit Anahtarı
- REES 00662 Serisi, Pistonlu Buton
- RUB VALVES S.51 Serisi, Küresel Vanalar
- DAYTON Yerçekimi Vantilatörleri
- MAIN FILTER INC. SP15 Serisi Döndürme Filtresi
- VERMONT GAGE Plus Çelik Sınıfı Zz Standart Pim Mastarları, Metrik Set
- KERN AND SOHN SFB-M Serisi Platform Kantarları
- DAYTON Disk Zımparalar
- LOVEJOY RunRight Titreşim Önleyici Bağlantılar, Tip RAV D
- MASTER LOCK SS Gövde Kapaklı Lamine Çelik Anahtarlı Farklı Asma Kilitler