Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4586 | Flanşlı Giriş, 15a, 250v, 2 kutuplu, 3 telli Topraklama, Vidalı Terminal | 3d785 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4586 Flanşlı Giriş, 15A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens | AC8QMC 3D785

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flanşlı Giriş, 15A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QMC Modeli: HBL4586Çapraz Referans: 3D785
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
€65.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Giriş
Amper15
RenkSiyah
BağlantıVida terminalleri
Current Rating15
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfSanayi
Yükseklik1.09 "
HP2
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating20
uzunluk2.31 "
MalzemePaslanmaz çelik
MontajVida Montajı
Montaj TipiDağı Flush
NEMA YapılandırmasıL6-15P
NEMA DeğerlendirmesiL6-15P
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazTek Fazlı
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile.
TipÖrtüsüz
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi250 V
vat miktarı3750 W
genişlik1.75 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 10 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Paslanmaz Çelik Plakalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAmperRenkNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıGerilimVoltaj derecesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3325C Flanşlı Giriş, 20A, 125/250V, 3 Kutuplu, 3 Telli Topraklamasız, Beyaz | AC8PYG 3D107 HBL3325CNaylon20BeyazNEMA olmayan4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€67.57
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3334C Flanşlı Giriş, 30A, 125/250V, 3 Kutuplu, 3 Telli Topraklamasız, Vidalı Klemens | AC8PYM 3D112 HBL3334CNaylon30BeyazNEMA olmayan4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€113.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flanşlı Giriş, 15A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens
€65.76 / Adet