Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3325c | Flanşlı Giriş, 20a, 125/250v, 3 kutuplu, 3 telli Topraklamasız, Beyaz | 3d107 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3325C Flanşlı Giriş, 20A, 125/250V, 3 Kutuplu, 3 Telli Topraklamasız, Beyaz | AC8PYG 3D107

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flanşlı Giriş, 20A, 125/250V, 3 Kutuplu, 3 Telli Topraklamasız, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PYG Modeli: HBL3325CÇapraz Referans: 3D107
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
€74.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Giriş
Amper20
RenkBeyaz
BağlantıGeri Kablolu Vidalı Klemensler
Current Rating20
Çap M.Ö.Geri Kablolu Vidalı Klemensler
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfSanayi
Yükseklik1.93 "
YalıtımYalıtımlı Gövde
IP Rating44
uzunluk2.88 "
MalzemeNaylon
MontajVida Montajı
Montaj TipiDağı Flush
NEMA YapılandırmasıNEMA olmayan
NEMA Değerlendirmesi4X, 12
Kutup sayısı3
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazTek Fazlı
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile.
TipÖrtüsüz
UPC783585039794
Gerilim125 / 250 VAC
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
vat miktarı5000 W
genişlik2.88 "
Tel Boyutu# 16 AWG - # 10 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Kapaklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAmperRenkNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıGerilimVoltaj derecesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3334C Flanşlı Giriş, 30A, 125/250V, 3 Kutuplu, 3 Telli Topraklamasız, Vidalı Klemens | AC8PYM 3D112 HBL3334CNaylon30BeyazNEMA olmayan4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€127.81
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4586 Flanşlı Giriş, 15A, 250V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens | AC8QMC 3D785 HBL4586Paslanmaz çelik15SiyahL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€62.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flanşlı Giriş, 20A, 125/250V, 3 Kutuplu, 3 Telli Topraklamasız, Beyaz
€74.92 / Adet