Hubbell Wiring Device-kellems Ig5262 | Düz Priz, Dubleks, İzole Toprak, 15a 125v, Turuncu, 1 Pk | 5a075 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG5262 Düz Priz, Dubleks, İzole Topraklama, 15A 125V, Turuncu, 1 Adet | AE2YVR 5A075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 Düz Priz, Dubleks, İzole Topraklama, 15A 125V, Turuncu, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YVR Modeli: IG5262Çapraz Referans: 5A075
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
€78.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper15
Uygulama ortamıEndüstriyel Ortamlar
RenkPortakal
BağlantıArka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Current Rating15
Çap M.Ö.Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
GörevAğır
sınıfÖzellikler
Yükseklik1.05 "
HP1/2
uzunluk3.28 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-15R
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipidubleks
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Dalgalanma bastırmaYok hayır
UPC783585756530
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik1.33 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+Çıkış tipigenişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG5261 Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 15A 125V, 5-15R, Turuncu, 1 Adet | AC8QHJ 3D400 IG52611.19 "İzole Zeminli PrizTek1.63 "€86.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 Düz Priz, Dubleks, İzole Topraklama, 15A 125V, Turuncu, 1 Adet
€78.41 / Adet