Hubbell Wiring Device-kellems Hbl23cm23 | Konektör, 20a, 250vac, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Sarı | 3d565 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL23CM23 Konnektör, 20A, 250VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Sarı | AC8QKA 3D565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 Konnektör, 20A, 250VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QKA Modeli: HBL23CM23Çapraz Referans: 3D565
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
€73.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Konnektörü
Amper20
gövde MalzemesiNaylon
RenkSarı
BağlantıBasınç Terminal Vidaları
Kordon Dia. Aralık0.360 "-0.930"
Kordon Boyutu0.360 "0.930 için"
Current Rating20
Çap M.Ö.Basınç Terminal Vidaları
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik2.26 "
YalıtımYalıtımlı Gövde
uzunluk3.86 "
MalzemeNaylon
MontajKordon Üstü
NEMA YapılandırmasıL6-20R
NEMA DeğerlendirmesiL6-20R
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Kablolu Topraklama
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile.
Gerilim240 VAC
Voltaj derecesi250 VAC
genişlik2.26 "
Tel Boyutu# 16 AWG - # 8 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAmperKordon BoyutuTel SayısıGerilimVoltaj derecesigenişlikCurrent RatingÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL28CM13 Konnektör, 30A, 3 Faz, 120/208VAC, 4 Kutup, 5 Telli Topraklama, Sarı, Naylon | AC8QLA 3D670 HBL28CM134300.350 "1.150 için"5-Kablolu Topraklama120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "30€238.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 Konnektör, 20A, 250VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Sarı
€73.93 / Adet