HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Watertight Pin and Sleeve Inlets, 2 Pole, 125V, Yellow
stil | Model | Amper | Current Rating | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320B4W | 20 | 20 | # 14 - # 10 AWG | €262.93 | |
A | HBL330B4W | 30 | 30 | # 12 - # 10 AWG | €528.90 | |
A | HBL360B4W | 60 | 60 | # 8 - # 2 AWG | €727.01 | |
A | HBL3100B4W | 100 | 100 | # 3 - # 1/0 AWG | €1,416.37 |
Su Geçirmez Pim ve Kovan Girişleri, 2 Kutuplu, 125V, Sarı
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems pim ve manşon girişleri, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşim veya hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önleyerek elektrikli cihazlara güvenli bağlantılar sağlamak için idealdir. Bu erkek girişler, darbe direnci ve dayanıklılık için termoset tutuculu ve neopren sızdırmazlık contalı PBT muhafazaya sahiptir. Bu tek fazlı girişler, güvenilir elektrik bağlantıları için su geçirmez conta ve sağlam tek parça giriş pimleri sağlamak için bir conta sızdırmazlık halkasına sahiptir. 125, 20, 30 ve 60A akım derecelerinde mevcut olan bu sarı renkli, 100V girişlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies ayrıca 3 faz sunar 600V pin ve manşon girişleri 600V'a kadar voltaj gerektiren elektrik işlemleri için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Redüktörlü Motor Aksesuarları
- Zımpara El Pedleri ve Sünger Setleri
- Güvenlik Küpeşte
- Merdiven Üniteleri
- Elektrikli Çit Malzemeleri
- Dağıtım Ekipmanları
- Kelepçeleri
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Esnek Pervaneli Pompalar
- SOLBERG 0.3 Mikron Birleştirme Filtre Elemanı
- LITHONIA LIGHTING Led Troffer Kiti 4000k
- MOODY TOOL Hassas Prob Çift Bükme Ucu 25mil
- ALTRONIX Güç Entegrasyon Kasasına Erişim
- VULCAN HART Tank Ön Paneli
- EDWARDS SIGNALING Yangın Alarmı Flaşörleri
- GRUVLOK 90 Derece Uzun Yarıçaplı Dirsekler, Sfero Döküm
- REMCO 2.4 İnç Çap Esnek Çubuk İçin Tüp Fırçaları, Orta
- TB WOODS QD Burçlu E STR Kasnakları
- ENERPAC A Serisi Montaj Blokları