Imperial 631ckp Mekanik Manifold Gösterge Seti | 3xl15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 631CKP Mekanik Manifold Gösterge Seti, 4 Hortum Girişi, 4 Karışım Vanası | AD3BER 3XL15

IMPERIAL 631CKP Mekanik Manifold Gösterge Seti, 4 Hortum Girişi, 4 Mikser Valfi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BER Modeli: 631CKPÇapraz Referans: 3XL15
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
€255.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Manifold Ölçer Seti
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 - 500 psi
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 350 psi
Hortum uzunluğu60 "
Hortum Sayısı4
Valf Sayısı4
TipKlima ve Sabit Soğutma
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu3/8 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)26.16
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • HVAC uygulamalarında soğutucu gazları kontrol etmek için tasarlanmış Imperial 631CKP manifold gösterge seti
  • 3 karıştırma vanası ile dört adet 8/2 inç giriş (mavi göstergede 2 ve kırmızı göstergede 4) bulunur
  • Her iki tarafta basınç okumalarını görüntülemek için 2 farklı gösterge (yüksek taraf kırmızı ve düşük taraf mavi) ile donatılmıştır
  • 800 PSI çalışma basıncı ve 4000 PSI patlama basıncı için derecelendirilmiş yüksek performanslı hortumlarla birlikte gelir
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
IMPERIAL 621-C Mekanik Manifold Göstergesi, 3/8 İnç Giriş, 4 Hortum, 4 Valf | AA8TNR 1A216 621-Cı€273.83
IMPERIAL 644-C Manifold Servisi | AC9VVK 3KU64 644-Cı€271.87
IMPERIAL 651-C Manifold Servisi | AC9VVQ 3KU72 651-Cı€273.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 631CKP Mekanik Manifold Gösterge Seti, 4 Hortum Girişi, 4 Mikser Valfi
€255.99 / Adet