Imperial 644-c | Manifold Hizmeti | 3ku64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 644-C Manifold Servisi | AC9VVK 3KU64

IMPERIAL 644-C Manifold Hizmeti

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9VVK Modeli: 644-CÇapraz Referans: 3KU64

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€271.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Manifold Ölçer Seti
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 - 800 psi
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 500 psi
Hortum uzunluğu60 "
Hortum Sayısı4
Valf Sayısı4
TipKlima ve Sabit Soğutma
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu3/8 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
IMPERIAL 621-C Mekanik Manifold Göstergesi, 3/8 İnç Giriş, 4 Hortum, 4 Valf | AA8TNR 1A216 621-Cı€273.83
IMPERIAL 651-C Manifold Servisi | AC9VVQ 3KU72 651-Cı€273.72
IMPERIAL 631CKP Mekanik Manifold Gösterge Seti, 4 Hortum Girişi, 4 Karışım Vanası | AD3BER 3XL15 631CKP€255.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 644-C Manifold Hizmeti
€271.87 / Adet