INGERSOLL-RAND Havalı Somun Sıkma Anahtarları
stil | Model | Kolu Malzeme | Hava girişi | Örs | Kolu tipi | Gövde Malzemesi | Maks. dönme momenti | Min. Hortum Boyutu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3955B2TI | - | 1 / 2 "NPT | Standart | D-Kolu | Titanyum | 5000 ft.-lb. | 3 / 4 " | 16.5 " | €9,886.46 | |
B | 261-3 | - | 3 / 8 "NPT | 3 "Genişletilmiş | - | Alüminyum | 1200 ft.-lb. | 1 / 2 " | 11 4 / 5 " | €1,021.14 | |
C | 285B-6 | - | 1 / 2 "NPT | 6 "Genişletilmiş | D-Kolu | Alüminyum | 1475 ft.-lb. | 1 / 2 " | 20 " | €1,286.04 | |
D | 216B | - | 1 / 4 "NPT | Standart | - | Alüminyum | 200 ft.-lb. | 3 / 8 " | 7 5 / 7 " | €420.59 | |
E | 236 | - | 1 / 4 "NPT | Standart | - | Alüminyum | 450 ft.-lb. | 3 / 8 " | 7.125 " | €261.27 | |
F | 295A | - | 1 / 2 "NPT | Standart | - | Alüminyum | 1475 ft.-lb. | 1 / 2 " | 10.5 " | €1,501.70 | |
G | 2850MAX-6 | Alüminyum | - | - | - | Alüminyum / Kompozit | 2100 ft.-lb. | 3 / 4 " | 13 7 / 64 " | €1,422.15 | |
H | 2135PTIMAX | Bileşik | 1 / 4 "NPT | Standart | Tabanca Tutacağı | Titanyum | 780 ft.-lb. | 3 / 8 " | 7 1 / 3 " | €620.52 | |
I | 259 | Metal | 3 / 8 "NPT | Standart | Tabanca Tutacağı | Metal | 1050 ft.-lb. | 3 / 8 " | 8 3 / 5 " | €764.69 | |
J | 232TGSL | Kauçuk | 1 / 4 "NPT | Standart | - | - | 625 ft.-lb. | 3 / 8 " | 7 2 / 7 " | €603.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Alet Kutuları ve Sandıkları
- Enstrüman Kombinasyon Kiti
- Doğrusal Mil ve Destek Rayları
- Soğutucu Akışkan Ölçümü İzleme
- Çit Rayları
- Boru ve Boru
- Boru Ek Parçaları
- Güç Kaynakları
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 Diş Boyutu T Düğmesi
- PROTECTA Çift Halkalı Bağlama Adaptörü
- WESTWARD Duvar Ucu 3/8 İnç
- MOODY TOOL Çizici Değiştirme İpuçları
- PARKER Tarımsal Kavşak Hızlı Kavrama Adaptörleri
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Endüstriyel Borular, Düz Uç
- MARTIN SPROCKET Askı Rulmanları, Bronz
- MARTIN SPROCKET Helikoid Konveyör Vidaları, 10 İnç Çap
- MI-T-M dirsekler
- BROWNING 140 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Çift Dişli