Ingersoll-rand 2135ptimax Havalı Somun Anahtarı, 90 Psi | 1umk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İnç Kare Uçlu, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Havalı Darbeli Anahtar, 1/2 İnç Kare Tahrik, 9800 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PBD Modeli: 2135PTIMAXÇapraz Referans: 1UMK7
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
€620.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.0
Dakikada Darbe1250
CFM @ Tam Yük24.0
GörevSanayi
Serbest hız9800 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Gövde MalzemesiTitanyum
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi9 / 16 "
Maks. dönme momenti780 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7 1 / 3 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiPin
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı3.95 lb
Tork Aralığı50 ila 550 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Minimum kullanıcı çabasıyla yüksek çıkış torku sağlamak için onarım atölyelerinde ve otomotiv montaj hatlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır
  • Sorunsuz çalışma için tek elle ileri / geri ve etkili kontrol ve rahatlık için tüyle dokunuşlu tetikle birleştirilmiş 4 konumlu güç regülatörü kadranı özellikleri
  • İkiz çekiç mekanizması, kırıcının düzgün dönmesini sağlar ve yüksek güç sağlayan optimize edilmiş hava akışına sahiptir, böylece mükemmel performans sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeHava girişiÖrsKolu tipiGövde MalzemesiMaks. dönme momentiMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Havalı Somun Anahtarı 1-1/2 İnç Tahrik 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandartD-KoluTitanyum5000 ft.-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 232TGSL Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İnç Sürücü, 10000 RPM, 3/8 İnç Hortum Boyutu | AD3FTW 3YY33 232TGSLKauçuk1 / 4 "NPTStandart--625 ft.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B Havalı Somun Anahtarı, 3/8 İnç Tahrikli, 8000 RPM, 1/4 İnç NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandart-Alüminyum200 ft.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İnç Sürücü, 7400 RPM, Alüminyum Muhafaza | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandart-Alüminyum450 ft.-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A Havalı Somun Anahtarı, 1 İnç Sürücü, 5000 rpm, Uzatılmış Örs | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandart-Alüminyum1475 ft.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
INGERSOLL-RAND 261-3 Darbeli Anahtar, 3/4 İn Kare Uçlu, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Genişletilmiş-Alüminyum1200 ft.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Havalı Somun Anahtarı 1 İnç Tahrik 5000 Rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "GenişletilmişD-KoluAlüminyum1475 ft.-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Havalı Darbeli Anahtar, 1/2 İnç Kare Tahrik, 9800 rpm
€620.52 / Adet