Ingersoll-rand 232tgsl Havalı Somun Anahtarı, 90 Psi | 3yy33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 232TGSL Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İnç Sürücü, 10000 RPM, 3/8 İnç Hortum Boyutu | AD3FTW 3YY33

INGERSOLL-RAND 232TGSL Havalı Darbeli Anahtar, 1/2 İnç Tahrik, 10000 RPM, 3/8 İnç Hortum Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3FTW Modeli: 232TGSLÇapraz Referans: 3YY33
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
€603.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi1 / 4 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.4
CFM @ Tam Yük23.0
Görevgenel
Serbest hız10,000 rpm
Kolu MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi9 / 16 "
Maks. dönme momenti625 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7 2 / 7 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiYüzük
Kare Sürücü Boyutu1 / 2 "
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı6.0 lb
Tork Aralığı40 ila 400 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomotiv, temel bakım ve hafif üretim uygulamalarında bijon somunlarını, büyük cıvataları ve donmuş veya paslanmış bağlantı elemanlarını gevşetmek veya sıkmak için kullanılır
  • Somun ve cıvatalara büyük miktarda tork iletmek için pnömatik basınç kullanır
  • Daha iyi kontrol için ayarlanabilir güç regülatörü ile donatılmıştır
  • Birden çok açıda daha iyi konfor ve kontrol için tabanca tarzı hava darbeli anahtarla üstün kavrama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeHava girişiÖrsKolu tipiGövde MalzemesiMaks. dönme momentiMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Havalı Somun Anahtarı 1-1/2 İnç Tahrik 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTStandartD-KoluTitanyum5000 ft.-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İnç Kare Uçlu, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXBileşik1 / 4 "NPTStandartTabanca TutacağıTitanyum780 ft.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 216B Havalı Somun Anahtarı, 3/8 İnç Tahrikli, 8000 RPM, 1/4 İnç NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTStandart-Alüminyum200 ft.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 Havalı Somun Anahtarı, 1/2 İnç Sürücü, 7400 RPM, Alüminyum Muhafaza | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTStandart-Alüminyum450 ft.-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A Havalı Somun Anahtarı, 1 İnç Sürücü, 5000 rpm, Uzatılmış Örs | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTStandart-Alüminyum1475 ft.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
INGERSOLL-RAND 261-3 Darbeli Anahtar, 3/4 İn Kare Uçlu, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "Genişletilmiş-Alüminyum1200 ft.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Havalı Somun Anahtarı 1 İnç Tahrik 5000 Rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "GenişletilmişD-KoluAlüminyum1475 ft.-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 232TGSL Havalı Darbeli Anahtar, 1/2 İnç Tahrik, 10000 RPM, 3/8 İnç Hortum Boyutu
€603.02 / Adet