INGERSOLL-RAND NVC1000 Basınçlı Hava Kurutucu, 1000 cfm, 150 hp, 460 V, Toz Boyalı Kaplama
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Hava Kurutucu |
Braket Kiti | Yok hayır |
CFM | 1000 |
Çiy noktası | 38 Derece F |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Tam Yük Amperi | 25 |
Eşanjör Malzemesi | 304L Paslanmaz Çelik |
ISO Sınıfı | 4 |
Maks. Alan sayısı Hava Kompresörü HP | 150 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 115 Derece F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Basınç | 220 psi |
Genel Derinlik | 72 " |
Toplam yükseklik | 69 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Faz | 3 |
Boru Boyutu | 4 "Flanş |
Power | 7.03kW |
Soğutucu | R-404A |
Soğutma Kompresörü (HP) | 6 |
Gerilim | 460 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1041.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 210.82 |
HS kodu | 8418690180 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Basınç | CFM | derinlik | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Faz | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | €18,667.62 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €20,819.89 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,622.61 | TEKLİF TALEBİ
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €19,961.90 | TEKLİF TALEBİ
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | €23,498.09 | TEKLİF TALEBİ
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | €26,528.29 | TEKLİF TALEBİ
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | €31,680.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00