Johnson Controls | 19xj49 Hat Volt Mekanik Tstat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Hat Voltajı Mekanik Termostat 120 - 277VAC | AG9MLF 20XJ30

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Hat Volt Mekanik Termostat 120 - 277VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MLF Modeli: A19ABA-49CÇapraz Referans: 20XJ30
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
€246.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kılcal Uzunluk96 "
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 277V22A
Kontrol Aralığı-30 Derece ila 100 Derece F
derinlik1-13 / 16 "
Diferansiyel3 Derece ila 12 Derece F
Muhafaza TipiGalvanize çelik
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi8A
Yükseklik4 13 / 32 "
Endüktif Amper @ 120V16A
Endüktif Amper @ 240V8A
Kilitli Rotor Amperi @ 120V96A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V48A
Anahtar Sayısı1
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-a19abc-41c.pdf
Uzaktan Algılama YeteneğiEvet
Dirençli Amper @ 208VAC22A
Algılama Ampul Çapı.3 / 8 "
Algılama Ampul Uzunluğu5"
Sensör TipiAmpul
Eylem DeğiştirYükselişte Kapat
Anahtar TürüSPST
UPC465961044706
Gerilim120 - 277 VAC
genişlik2.156 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Termostat Programlanabilir: Hayır
  • Termostatlı Isıtma / Soğutma: Isıtma / Soğutma
  • Uzaktan Algılama Ampulü Dahil: Evet
  • Endüktif Amper @ 208V: 9.2A

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKontrol AralığıderinlikDiferansiyelYükseklikEylem DeğiştirAnahtar TürüGerilimÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ A19ABA-40C Termostat Spst Yükselişte Kapanış -30'dan 100'e | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 Derece ila 100 Derece F1-13 / 16 "3 Derece ila 12 Derece F4.375 "Yükselişte KapatSPST-€137.20
JOHNSON KONTROLLERİ A19ABC-24C Hat Volt Termostatı, SPDT Anahtarı, -30 ila 100 derece F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 Derece ila 100 Derece F1-13 / 16 "3 Derece ila 12 Derece F4.375 "Yükselişte Aç / KapatSPDT-€180.05
JOHNSON KONTROLLERİ A19ABC-41C Hat Volt Mekanik Termostat, 24 ila 600VAC Gerilim, 10A Akım | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 Derece 240 dereceye kadar F1 13 / 16 "6 Derece 24 dereceye kadar F4 13 / 32 "Yükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC€247.14
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanik Termostat 24 - 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 Derece ila 240 Derece F1-13 / 16 "6 Derece ila 24 Derece F4 13 / 32 "Yükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC€215.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Hat Volt Mekanik Termostat 120 - 277VAC
€246.07 / Adet