Johnson Controls | 19y40 Hat Volt Mekanik Tstat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ A19ABA-40C Termostat Spst Yükselişte Kapanış -30'dan 100'e | AC7WKC 38Y052

JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostat Spst Yükselişte Yakın -30 ila 100

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7WKC Modeli: A19ABA-40CÇapraz Referans: 38Y052
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
€151.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Volt Mekanik Tstat
Kılcal Uzunluk72 "
RenkGri
İletişim Değeri Dirençli @ 120V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 240V22A
İletişim Değeri Dirençli @ 277V22A
Kontrol Aralığı-30 Derece ila 100 Derece F
120V'de Tam Yükte Soğutma16A
240V'de Tam Yükte Soğutma8A
Soğutma Kilitli Rotor @ 120V96A
Soğutma Kilitli Rotor @ 240V48A
derinlik1-13 / 16 "
Diferansiyel3 Derece ila 12 Derece F
Muhafaza TipiGalvanize çelik
Tam Yük Amperi16A
Tam Yük Amperi @ 120V15A
240VAC'de Tam Yük Amperi8A
Yükseklik4.375 "
Endüktif Amper @ 120V16A
Endüktif Amper @ 240V8A
Giriş Gerilimi120 - 277 VAC
Kilitli Rotor Amperi @ 120V96A
Kilitli Rotor Amperi @ 240V48A
Montaj TipiDüz yüzey
Röle Giriş Sayısı1
Röle Çıkışı Sayısı1
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Uzunluk4.375 "
Pilot Görev Kontakları (VA)125VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-a19abc-24c.pdf
Dirençli Amper @ 208VAC22A
Algılama Ampul Çapı.3 / 8 "
Algılama Ampul Uzunluğu4"
Sensör TipiAmpul
Eylem DeğiştirYükselişte Kapat
120VDC'de Anahtar Derecelendirmeleri16A
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık Duyarlılık+/- 2 Derece F
Voltaj aralığı120 - 277 VAC
genişlik2.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9032100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Endüktif Amper @ 208V (9.2A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKontrol AralığıderinlikDiferansiyelYükseklikEylem DeğiştirAnahtar TürüGerilimÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ A19ABC-24C Hat Volt Termostatı, SPDT Anahtarı, -30 ila 100 derece F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 Derece ila 100 Derece F1-13 / 16 "3 Derece ila 12 Derece F4.375 "Yükselişte Aç / KapatSPDT-€190.60
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Hat Voltajı Mekanik Termostat 120 - 277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 Derece ila 100 Derece F1-13 / 16 "3 Derece ila 12 Derece F4 13 / 32 "Yükselişte KapatSPST120 - 277 VAC€246.46
JOHNSON KONTROLLERİ A19ABC-41C Hat Volt Mekanik Termostat, 24 ila 600VAC Gerilim, 10A Akım | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 Derece 240 dereceye kadar F1 13 / 16 "6 Derece 24 dereceye kadar F4 13 / 32 "Yükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC€247.14
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V Mekanik Termostat 24 - 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 Derece ila 240 Derece F1-13 / 16 "6 Derece ila 24 Derece F4 13 / 32 "Yükselişte Aç / KapatSPDT24 - 600 VAC€218.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostat Spst Yükselişte Yakın -30 ila 100
€151.67 / Adet