Johnson Kontrolleri Va9203-bua-2 | Elektrikli Valf Aktüatörü Açma-Kapama 85-264v | 20xh98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Elektrikli Valf Aktüatörü Açma-Kapama 85-264v | AF7ENV 20XH98

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Elektrikli Valf Aktüatörü On-Off 85-264v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ENV Modeli: VA9203-BUA-2Çapraz Referans: 20XH98
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
€260.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 Derece ila 140 Derece F
Çevrim Süresi75 sn.
derinlik4-13 / 16 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 2
Yükseklik3 13 / 32 "
MontajDoğrudan Dağı
Güç tüketimi7.2 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-va9203-bub-2.pdf
Sinyal TürüAçık kapalı
İnme Derecesi95
Tork27 inç-lb.
Aktüatör TipiGeri çekme yayı
Gerilim85-264
genişlik3 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8501104060

Ürün Detayı:

  • Yardımcı Anahtar Tipi (SPDT)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikYükseklikGüç tüketimiTorkGerilimgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Açma-kapama 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2140 Derece F'ye kadar2.75 "6.375 "5.1VA27 inç-lb.24 VAC3.25 "€218.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Açma-kapama 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2140 Derece F'ye kadar2.75 "6.375 "5.1VA27 inç-lb.24 VAC3.25 "€267.30
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, 85-264V Gerilim, Açık/Kapalı | AF7TRW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 derece 140 dereceye kadar F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 inç libre85-2643 5 / 16 "€304.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Elektrikli Valf Aktüatörü On-Off 85-264v
€260.98 / Adet