Johnson Controls | 9203p2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Açma-kapama 24vac | AD4HPU 41P697

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Açık-kapalı 24vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HPU Modeli: VA9203-BGA-2Çapraz Referans: 41P697
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
€218.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü
Ortam Sıcaklığı Aralık140 Derece F'ye kadar
Çevrim Süresi90 sn.
derinlik2.75 "
Elektrik bağlantılarıKablo
Yükseklik6.375 "
Güç tüketimi5.1VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-va9203-bub-2.pdf
Sinyal TürüAçık kapalı
İnme Derecesi90
Tork27 inç-lb.
Aktüatör TipiGeri çekme yayı
Gerilim24 VAC
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikYükseklikGüç tüketimiTorkGerilimgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Açma-kapama 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2140 Derece F'ye kadar2.75 "6.375 "5.1VA27 inç-lb.24 VAC3.25 "€267.30
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Elektrikli Valf Aktüatörü Açma-Kapama 85-264v | AF7ENV 20XH98 VA9203-BUA-2-22 Derece ila 140 Derece F4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 inç-lb.85-2643 5 / 16 "€260.98
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü, 85-264V Gerilim, Açık/Kapalı | AF7TRW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 derece 140 dereceye kadar F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 inç libre85-2643 5 / 16 "€304.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Elektrikli Aktüatör 27 In.-lb. Açık-kapalı 24vac
€218.75 / Adet