<span Class='notranslate'>K E Safety </span> M490-led Dcap | Warning Strobe 12-90v Dc Amber | 39f095 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KE SAFETY M490-LED DCAP Uyarı Flaşör 12-90V DC Sarı | AC8AGR 39F095

K E SAFETY M490-LED DCAP Warning Strobe 12-90V DC Amber

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8AGR Model: M490-LED DCAPÇapraz Referans: 39F095
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
€135.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uyarı Flaşı
Amper0.4
Gövde Rengikehribar
gövde MalzemesiPlastik
Renkkehribar
Mevcut Çizim0.18 ila 0.24A AC
derinlik3
Çap2.25 "
Dakika Başına Yanıp Sönme63, 63, 80, 120
Yükseklik6.75
Yatay Eksen DönüşüSabit
Gövde MalzemesiABS Plastik
Lamba Ömrü26,000 saat
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıkubbe
objektif Malzemepolikarbonat
Montajvida
Çalışma Sıcaklığı.-30 ila 50 Derece C
Güç Kaynağı12 - 90 VDC
PUANIP67
Dikey Eksen DönüşüSabit
Gerilim12-90 VDC
Watt5
genişlik3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)17.15
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8531200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: LED Araç Flaşörleri Kapalı Devre Kartı, Ters Polarite ve Gerilim Yükselmesi Korumalıdır ve Tabana Entegre 1/2 "Boru Montajına Sahiptir. Güç Kontrol Kartındaki Jumper Değiştirilerek Birden Çok Flaş Modeli Kolayca Seçilebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPUANGövde RengiRenkWattgenişlikMevcut ÇizimderinlikÇapÜcret
KE SAFETY M490-LED DCBP İkaz Flaşörü 12-90V DC Mavi | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67MaviMavi530.18 ila 0.24A AC32.25 "€119.45
KE SAFETY M490-LED DC A Uyarı Flaşlı Flanş Sarı | AC8AGU 39F097 M490-LED DC BirIP67kehribarkehribar530.18 ila 0.24A AC42.25 "€128.65
KE SAFETY M490-LED DC B Uyarı Flaşörlü Flanş Mavi | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67MaviMavi530.18 ila 0.24A AC42.25 "€111.90
KE SAFETY M7600-LED A Uyarı Flaşörü 12-90V DC 4 Watt Sarı | AC8AGW 39F099 M7600-LED birIP66kehribarkehribar450.13 ila 0.20A AC53.25 "€136.92
KE SAFETY M7600-LED B İkaz Flaşörü 12-90V DC 4 Watt Mavi | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66MaviMavi450.13 ila 0.20A AC53.25 "€118.77
KE SAFETY M7600-LED R Uyarı Flaşörü 12-90V DC 4 Watt Kırmızı | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66KırmızıKırmızı450.13 ila 0.20A AC53.25 "€116.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K E SAFETY M490-LED DCAP Warning Strobe 12-90V DC Amber
€135.80 / Adet