KE Güvenlik M490-led Dc A | Uyarı Flaş Flanşı Sarı | 39f097 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KE SAFETY M490-LED DC A Uyarı Flaşlı Flanş Sarı | AC8AGU 39F097

K E SAFETY M490-LED DC A Uyarı Flaşör Flanşı Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8AGU Modeli: M490-LED DC AÇapraz Referans: 39F097
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
€127.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uyarı Flaşı
Amper0.4
Gövde Rengikehribar
gövde MalzemesiPlastik
Renkkehribar
Mevcut Çizim0.18 ila 0.24A AC
derinlik4
Çap2.25 "
Dakika Başına Yanıp Sönme63, 63, 80, 120
Yükseklik5.6
Yatay Eksen DönüşüSabit
Gövde MalzemesiABS Plastik
Lamba Ömrü26,000 saat
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıkubbe
objektif Malzemepolikarbonat
Montajvida
Çalışma Sıcaklığı.-30 ila 50 Derece C
Güç Kaynağı12 - 90 VDC
PUANIP67
Dikey Eksen DönüşüSabit
Gerilim12-90 VDC
Watt5
genişlik3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8531200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: LED Araç Çakarları, Kapalı Devre Kartı, Ters Polarite ve Gerilim Yükselmesi Korumalıdır ve Tabana Entegre Flanş Montajına Sahiptir. Güç Kontrol Kartı Üzerindeki Atlama Teli Değiştirilerek Çoklu Flaş Desenleri Kolayca Seçilebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPUANGövde RengiRenkWattgenişlikMevcut ÇizimderinlikÇapÜcret
KE SAFETY M490-LED DCAP Uyarı Flaşör 12-90V DC Sarı | AC8AGR 39F095 M490-LED DCAPIP67kehribarkehribar530.18 ila 0.24A AC32.25 "€133.09
KE SAFETY M490-LED DCBP İkaz Flaşörü 12-90V DC Mavi | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67MaviMavi530.18 ila 0.24A AC32.25 "€117.06
KE SAFETY M490-LED DC B Uyarı Flaşörlü Flanş Mavi | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67MaviMavi530.18 ila 0.24A AC42.25 "€108.66
KE SAFETY M7600-LED A Uyarı Flaşörü 12-90V DC 4 Watt Sarı | AC8AGW 39F099 M7600-LED birIP66kehribarkehribar450.13 ila 0.20A AC53.25 "€145.41
KE SAFETY M7600-LED B İkaz Flaşörü 12-90V DC 4 Watt Mavi | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66MaviMavi450.13 ila 0.20A AC53.25 "€116.39
KE SAFETY M7600-LED R Uyarı Flaşörü 12-90V DC 4 Watt Kırmızı | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66KırmızıKırmızı450.13 ila 0.20A AC53.25 "€114.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K E SAFETY M490-LED DC A Uyarı Flaşör Flanşı Sarı
€127.47 / Adet