Kaba 922-26d | Sürgü Kapı Mandalı | 1u097 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA 922-26D Sürgü Kapı Mandalı | AB3LDQ 1U097

KABA 922-26D Sürgülü Kapı Mandalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LDQ Modeli: 922-26DÇapraz Referans: 1U097
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
€287.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Düğme Sürgü
ADA UyumluYok hayır
arka plan2-9/16" or 2-1/2"
Kutu Malzemesiçinko
Kapı Kalınlığı1-1/4" to 2-1/8"
BitişFırçalanmış Krom
Yangın AnmaDeğil
işlevYardımcı
ElElsiz
Kolu tipiBaşparmak çevirme
İç Derinlik1-9 / 16 "
İç Yükseklik5"
İç Genişlik3 11 / 16 "
KlavyeButona basınız
Mandal Uzunluğu5 / 8 "
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları1
Dış Derinlik3 3 / 4 "
Dış Yükseklik5"
Dış Genişlik4"
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Genişlikarka planKapı KalınlığıBitişişlevElİç YükseklikDış YükseklikÜcret
KABA 902-04 Sürgü Kapak Mandalı | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Saten PirinçYardımcıElsiz5"5"€263.97
KABA 902-26D Sürgü Kapı Mandalı | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Fırçalanmış KromYardımcıElsiz5"5"€263.97
KABA 904-04 Sürgülü Kapı Sürgüsü | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Saten PirinçYardımcıElsiz5"5"€263.97
KABA 904-26D Deadblt Kapı Kilidi-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Fırçalanmış KromYardımcıElsiz5"5"€263.97
KABA 917-04 Sürgülü Kapı Sürgüsü | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Saten PirinçYardımcıElsiz5"5"€299.74
KABA 917-26D Mandal Yayı | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Fırçalanmış KromYardımcıElsiz5"5"€299.74
KABA 919-04 Sürgülü Kapı Sürgüsü | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Saten PirinçYardımcıElsiz5"5"€299.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA 922-26D Sürgülü Kapı Mandalı
€287.88 / Adet