Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53586 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYD 1DBX3

KEO 53586 Havşa 1 Ağız 60 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GYD Model: 53586Çapraz Referans: 1DBX3
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
€28.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı5 / 8 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Uzunluk2.25 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.6
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)1.6
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53146 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€16.46
KEO 53386 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYB 1DBX1 533863 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.92
KEO 53126 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€25.91
KEO 53346 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYE 1DBX4 533463 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.45
KEO 53106 Havşa 1 Flüt 60 Derece 1 İnç Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€89.05
KEO 53186 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Siyah oksid1.25 "1 / 8 "-€16.14
KEO 53176 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 3/16 Hss | AD7QCF 4FWF3 531763 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "-€15.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53586 Havşa 1 Ağız 60 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız
€28.84 / Adet