Keo 53186 | Havşa 1 Flüt 60 Derece 1/8 Hss | 4fwf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53186 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2

KEO 53186 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/8 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QCE Model: 53186Çapraz Referans: 4FWF2
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
€16.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 8 "
BitişSiyah oksid
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Uzunluk1.25 "
Şaft Dia.1 / 8 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53146 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€16.46
KEO 53386 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYB 1DBX1 533863 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.92
KEO 53126 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€25.91
KEO 53586 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€28.84
KEO 53346 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYE 1DBX4 533463 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.45
KEO 53106 Havşa 1 Flüt 60 Derece 1 İnç Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€89.05
KEO 53176 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 3/16 Hss | AD7QCF 4FWF3 531763 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "-€15.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53186 Havşa 1 Kanallı 60 Derece 1/8 Hss
€16.14 / Adet