Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL Tezgah Terazisi, 5000 ve 7500g Maks. Tartım, 0.5 ve 1g Okunabilirlik | CE8JUF

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL Masaüstü Terazi, 5000 ve 7500g Maks. Tartım, 0.5 ve 1g Okunabilirlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CE8JUF Modeli: FOB 7K-4NL
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
€354.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
pil4 x 1.5V AA
Pil Yedekleme48 saat.
Kasa Genişliği285mm
Rakam Boyutu25mm
Ekran TipLCD
Sıklık50 Hz
Konut BoyutuX 285 255 90 mm x
Gövde Yüksekliği90 mm
Konut Uzunluğu255 mm
Giriş Gerilimi230V AC
Doğrusallık+/-1.5, 3g
Maks. Ortam nemi95%
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı35 Derece C
Min. Ortam Sıcaklığı5 Derece C
Power SupplyGüç adaptörü
Ürün Veri Sayfasıçekirdek-ve-sohn-fob-7k-4nl.pdf
okunabilirlik0.5 / 1g
Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu252 x 200 mm
Yeniden üretilebilirlik0.5, 1 gr
Yerleşim Zamanı2 sn.
Birimlerg, lb, oz.
Tartım Kapasitesi5 / 7.5kg
Tartı Plakası MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği200 mm
Tartım Yüzey Genişliği252 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)16.5
Gemi uzunluğu (cm)30.5
Gemi genişliği (cm)41.5
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTartım Yüzey GenişliğiKonut BoyutuGövde YüksekliğiKonut UzunluğuDoğrusallıkDikdörtgen Tartım Yüzey BoyutuBirimlerTartım Yüzey DerinliğiÜcret
KERN AND SOHN FOB 10K-3NL Tezgah Terazisi, 8000 ve 15000g Maks. Tartım, 1 ve 2g Okunabilirlik | CE8JTU FOB 10K-3NL252 mmX 285 255 90 mm x90 mm255 mm+/-3, 6g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL Tezgah Terazisi, 16000 ve 30000g Maks. Tartım, 2 ve 5g Okunabilirlik | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mmX 285 255 90 mm x90 mm255 mm+/-6, 15g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
KERN AND SOHN FOB 3K-4NL Tezgah Üstü Terazi, 3000g Maks. Tartım, 0.2g Okunabilirlik | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mmX 295 260 95 mm x95 mm260 mm+/- 0.6 g248 x 198 mmg, lb198 mm€396.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL Masaüstü Terazi, 5000 ve 7500g Maks. Tartım, 0.5 ve 1g Okunabilirlik
€354.80 / Adet