PARKER Solenoid Valf Bobinleri
Parker solenoid valf bobinleri, elektrik enerjisini doğrusal harekete dönüştürür. Bobin, manyetik bir alan oluşturmak için içi boş bir formun etrafına sarılmış bakır veya alüminyum tellerden oluşur. Bu bobinler klima, soğutma ve ulaşımda kullanım için idealdir.
stil | Model | Bobin Muhafazası | Current Rating | Giriş Gerilimi | Direniş | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D6F | - | - | - | - | - | - | €53.79 | |
A | D6A | - | - | - | - | - | - | €53.37 | |
B | L2G | - | - | - | - | - | - | €38.94 | |
B | L2E | - | - | - | - | - | - | €40.78 | |
C | ÇKP012L | - | 1.58 | 12 VDC | 7.58 Ohm | 12 VDC | - | €53.20 | |
D | T2B | - | - | - | - | - | - | €40.24 | |
E | ÇKP012S | - | 1.58 | 12 VDC | 7.58 Ohm | 12 VDC | - | €66.41 | |
D | T2E | - | - | - | - | - | - | €40.24 | |
C | ÇKP024L | - | 0.79 | 24 VDC | 30.3 Ohm | 24 VDC | - | €53.20 | |
B | L2B | - | - | - | - | - | - | €43.81 | |
E | ÇKP024S | - | 0.79 | 24 VDC | 30.3 Ohm | 24 VDC | - | €60.32 | |
A | D6E | - | - | - | - | - | - | €51.75 | |
F | T2A | - | - | - | - | - | - | €33.90 | |
G | ÇKP115C | - | 0.2 | 115 VAC | 576 Ohm | 115 VAC | - | €120.51 | |
B | L2F | - | - | - | - | - | - | €35.15 | |
A | D6G | - | - | - | - | - | - | €55.34 | |
B | L2A | - | - | - | - | - | - | €41.24 | |
D | T2F | - | - | - | - | - | - | €41.24 | |
D | T2G | - | - | - | - | - | - | €40.95 | |
H | PKC-1-120 / 240 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | €158.25 | |
I | PKC-2-120 / 240 | Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | - | - | - | 120 / 240 VAC | 15 | €189.87 | |
J | PKC-1-208 / 240 | İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | - | - | - | 208 / 240 VAC | 10 | €118.89 | |
K | PKC-2-208 / 240 | İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | - | - | - | 208 / 240 VAC | 15 | €132.83 | |
K | PKC-2-24 | İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | - | - | - | 24 VAC | 15 | €135.21 | |
J | PKC-1-24 | İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | - | - | - | 24 VAC | 10 | €118.89 | |
J | PKC-1-120 | İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | - | - | - | 120 / 240 VAC | 10 | €115.75 | |
K | PKC-2-120 | İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu | - | - | - | 120 VAC | 15 | €130.12 |
Solenoid Valf Bobinleri
Parker solenoid valf bobinleri, elektrik enerjisini doğrusal harekete dönüştürmek için elektromanyetik olarak kontrol edilen bobinlerdir. Bu bobinler, soğutma solenoid valfleri ile kullanım için idealdir ve bir solenoid valf yoluyla ortam akışını kontrol etmek için bir manyetik alan oluşturmak için nervürlü bir bobin tasarımına sahiptir. Bu F Sınıfı yalıtımlı bobinlerin bağlantı kutusu muhafazası, tüm montajı harici kontaminasyonlardan korur ve 24VAC, 120VAC, 208VAC ve 240VAC voltaj değerlerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Özellikler
- Parker bobinleri, örneğin PKC-1-208 / 240, bir solenoid valf aracılığıyla ortam akışını kontrol etmek için bir manyetik alan oluşturmak için yivli bir bobin tasarımına sahiptir.
- Parker CCP012S Süper Bobin zorlu ortamlar için F sınıfı bobin yalıtımına sahiptir.
- Uzun ömür sağlamak ve aşırı sıcaklıklarla başa çıkmak için N Sınıfı dereceli dahili kablolara sahiptirler.
- Seçilen ürünler, ani akımı ortadan kaldırmak ve voltaj değişimine izin vermek için dahili bir tam dalga doğrultucuya sahiptir.
- Bu elektromanyetik olarak kontrol edilen bobinler, çeşitli sistem gereksinimlerini karşılamak için çok çeşitli sonlandırmalarda sunulmaktadır.
Sık Sorulan Sorular
Bu solenoid valf bobinlerinin frekans derecesi nedir?
Parker solenoid valf bobinleri 50 / 60 Hz frekans derecesine sahiptir.
Bu valf bobinlerinin güç tüketimi nedir?
Parker, tüketimleri 10 ila 18W arasında değişen çeşitli solenoid valf bobinleri sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pense Kelepçeleri
- Kovalar ve Kovalar
- Halat Bariyerleri
- Demiryolu Dökülme Muhafazası
- Zemin Kaplama Çivili Ayakkabı
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Transformers
- Özel Güvenlik Araçları
- Kaldırma Donanımı
- Kuyu Pompaları
- KIPP 8-32 Diş Boyu Ayarlanabilir Kollar
- OSG Sağ Karbür Frez, 60 Derece Koni Şekli
- BATTALION Parça Kilidi Çinko Değirmeni
- HONEYWELL Ön Filtreler
- BANJO FITTINGS Kam ve Yiv Contası, Buna
- AME INTERNATIONAL Tekerlek takozları
- LEESON Birinci Sınıf Duck Washguard Motorlar, Tek Fazlı, TENV/TEFC, C Yüzsüz Taban
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union Yardımcı Salıncak Çek Valfler, Soket
- EATON Sürgüler
- FILLRITE Yakıt Filtresi Gövdeleri