Killark Ecc125 | Kenar Boru Kelepçesi Emt 1 1/4 In | 2lkw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KILLARK ECC125 Kenar Borusu Kelepçesi Emt 1 1/4 In | AC2NFE 2LKW4

KILLARK ECC125 Kenar Boru Kelepçesi Emt 1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NFE Modeli: ECC125Çapraz Referans: 2LKW4
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
€20.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kenar Boru Kelepçesi
EMT Boyutu1-1 / 4 inç
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Flanş kalınlığı9/32 "ila 3/4"
uzunluk3 1 / 16 "
MalzemeDövülebilir demir
Nominal Boru / Boru1-1 / 4 "
Sert / Boru Boyutu (In.)1-1 / 4
Alt KategoriBoru Kelepçeleri
genişlik3 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Ağır Yükleri Destekleyebilen, Her Kurulum İhtiyacını Karşılamaktadır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikÜcret
KILLARK ECC050 Kenar Borusu Kelepçesi Emt 1/2 In | AC2NFB 2LKW1 ECC0502 13 / 16 "2.12 "€14.52
KILLARK ECC075 Kenar Borusu Kelepçesi 3/4 In | AC2NFC 2LKW2 ECC0752 15 / 16 "2.38 "€14.39
KILLARK ECC100 Kenar Borusu Kelepçesi 1 Giriş | AC2NFD 2LKW3 ECC1003 1 / 16 "2.62 "€15.32
KILLARK ECC150 Kenar Borusu Kelepçesi Emt 1 1/2 In | AC2NFF 2LKW5 ECC1503 15 / 16 "3.25 "€20.99
KILLARK ECC200 Kenar Borusu Kelepçesi Emt 2 Giriş | AC2NFG 2LKW6 ECC2004.5 "4 1 / 16 "€26.85
KILLARK ECC250 Kenar Borusu Kelepçesi Emt 2 1/2 In | AC2NFH 2LKW7 ECC2505.125 "4.62 "€28.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KILLARK ECC125 Kenar Boru Kelepçesi Emt 1 1/4 In
€20.11 / Adet