Kunkle 0019-g10-mg0050 | Ayarlanabilir Tahliye Valfi 1-1/2 İnç 50 Psi | 5nkw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1-1 / 2 İnç 50 Psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Ayarlanabilir Tahliye Valfi 1-1/2 İnç 50 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WPH Modeli: 0019-G10-MG0050Çapraz Referans: 5NKW1
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
€840.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Emniyet Valfi
gövde MalzemesiBronz
Disk MalzemesiBronz
Fabrika Ayar Basıncı50 psi
Giriş Boyutu1.5 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1.5 "
Çıkış tipiMnpt
Toplam yükseklik8.63 "
Uzunluk4.25 "
basınç Aralığı1 - 300 psi
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 406 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)28.96
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Kunkle 0019-G10-MG0050 ayarlanabilir tahliye vanası, kazanlar, basınçlı kaplar, boru hatları ve hidrolik sistemler gibi sistemlerdeki basınç seviyeleri üzerinde hassas kontrol sağlar. Petrol ve gaz, kimyasal işleme ve imalat endüstrilerinde kullanılır. Bu valf, basınç seviyelerini etkili bir şekilde düzenler ve ekipmanın hasar görmesini, sızıntıları ve aşırı basınç koşullarıyla ilişkili potansiyel tehlikeleri önler.

Özellikler:

  • Çeşitli endüstriyel ortamlarda dayanıklılık ve korozyon direnci sağlayan bronz bir diske sahiptir.
  • Bu Kunkle basınç tahliye vanası -60 ila 406 derece F sıcaklık aralığında çalışır.
  • Yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için 316 paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
  • Bu tahliye vanasının fabrikada önceden ayarlanmış basıncı 50 psi'dir.

Sık sorulan Sorular:

S. Kunkle basınç tahliye vanası nasıl ayarlanır?

A.

  • Tahliye valfindeki kilitleme somununu gevşetin.
  • Basınç en az 125 psi'ye ulaştığında, kaçan havayı duyana kadar altıgen başlığı döndürmeye başlayın.
  • Kilitleme somununu parmağınızla sıkın, ardından işlemi tekrarlayın.
  • Valf 125 psi ile 130 psi arasında basınç bırakırsa kilitleme somununu sıkın ve ayarın doğru olup olmadığını bir kez daha kontrol edin.

S. Bu Kunkle valfi nasıl test edilir?

A.

  • Emniyet/tahliye valfinin ayarlanan basıncına uyacak şekilde çalışma basıncını yükseltin.
  • Vananın normal servis sırasında olduğu gibi açılmasına ve sıfırlanmasına izin verin.
  • Düzgün açılıp kapandığından emin olmak için vananın tepkisini izleyin.
  • Valfin basıncı etkili bir şekilde tahliye ettiğini ve sorunsuz bir şekilde sıfırlandığını doğrulayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiToplam yükseklikUzunlukÜcret
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 x 3/4 İnç 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€472.79
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 İnç 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "Mnpt6.125 "3"€465.20
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1 İnç 50psi Bronz | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"Mnpt7.13 "3.125 "€537.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KUNKLE 0019-G10-MG0050 Ayarlanabilir Tahliye Valfi 1-1/2 İnç 50 Psi
€840.05 / Adet