Kuriyama 4egu4 | Boru 3/16 İnç İç Çap 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURIYAMA 4EGU4 Hortum 3/16 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet | AD7GQM

KURIYAMA 4EGU4 Hortum 3/16 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GQM Modeli: 4EGU4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€43.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkTemizle
SertlikKıyı A: 73
Dia İçinde.3 / 16 "
uzunluk100ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç50 Derece F'de 70
Dış Çap.1 / 4 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil25 Derece ila 150 Derece F
TipEsnek
VakumOylanmamış
Duvar Kalınlığı1 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)32.51
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Sıcaklık. menzilTipDuvar KalınlığıÜcret
KURIYAMA 1PBK3 Hortum 5/16 Idx0.44 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AB2WDM 1PBK3Temizle5 / 16 "50 Derece F'de 707 / 16 "25 Derece ila 150 Derece FEsnek1 / 16 "€106.84
KURIYAMA 1PBK4 Hortum 1 Idx1.25 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AB2WDN 1PBK4Temizle1"25 Derece F'de 701.25 "25 Derece ila 150 Derece FEsnek1 / 8 "€588.97
KURIYAMA GR023-0406X100 Pvc Boru 3/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah Ton | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Siyah Ton1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 ila 150 Derece FUV1 / 16 "€46.04
KURIYAMA GR023-0608X100 Pvc Boru 1/2 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah Ton | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Siyah Ton3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 ila 150 Derece FUV1 / 16 "€53.77
KURIYAMA GR023-0810X100 Pvc Boru 5/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah Ton | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Siyah Ton1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 ila 150 Derece FUV1 / 16 "€65.70
KURIYAMA GR023-1216X100 Pvc Boru 1 İnç Dış Çap 100 Ayak Siyah Ton | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Siyah Ton3 / 4 "35 psi1"25 ila 150 Derece FUV1 / 8 "€221.21
KURIYAMA 4EGU5 Hortum 3/16 İnç Kimlik 5/16 İnç Dış Çap 100 Feet | AD7GQN 4EGU5Temizle3 / 16 "55 Derece F'de 705 / 16 "25 Derece ila 150 Derece FEsnek1 / 16 "€87.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KURIYAMA 4EGU4 Hortum 3/16 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap 100 Feet
€43.72 / Adet