Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 1401-125 T Ek Parçasını Azaltmak 1 İnç x 3/4 İnç Pvc | AF7PTT 22FN01

LASCO 1401-125 İndirgeyici Tee Insert 1 İnç x 3/4 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7PTT Model: 1401-125Çapraz Referans: 22FN01
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
€5.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüEkle
uzunluk3.78 "
Maks. Basınç270 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1 "x 3/4" x 3/4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.81
Gemi uzunluğu (cm)0.51
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 1401-094 T Ek Parçasını Azaltma 3/4 x 1/2 İnç x 1/2 İnç Pvc | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 Derece F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.66
LASCO 1401-131 T Ek Parçasının Azaltılması 1 İnç x 3/4 İnç Pvc | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 Derece F1 "x 1" x 3 / 4 "€4.15
LASCO 1401-168 T Ek Parçasını Azaltma 1-1 / 4 İnç x 1 İnç Pvc | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 Derece F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€5.04
LASCO 1401101 T Ek Parçasının Azaltılması 3/4 İnç x 1/2 İnç Pvc | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.65
LASCO 1401130 T Ek Parçasının Azaltılması 1 İnç x 1 İnç x 1/2 İnç Pvc | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1 / 2 "€3.70
LASCO 1401167 Küçültülmüş T Ek Parçası 1-1 / 4 x 3/4 İnç Pvc | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3 / 4 "€5.18
LASCO 1401210 T Ek Parçasını Azaltma 1-1 / 2 İnç x 3/4 İnç Pvc | AF7QKY 22FN50 14012105.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€10.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 1401-125 İndirgeyici Tee Insert 1 İnç x 3/4 İnç Pvc
€5.41 / Adet