LASCO Düz Fiş
filtre
Gövde Malzeme: PVC , Renk: Gri , Bağlantı türü: Ekle , Maks. Sıcaklık: 140 Derece F
stil | Model | uzunluk | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1449-005 | 1.8 " | 360 psi @ 73 Derece F | 1 / 2 " | €1.92 | |
A | 1449-007 | 1.68 " | 280 psi @ 73 Derece F | 3 / 4 " | €2.24 | |
A | 1449-012 | 1.78 " | 220 psi @ 73 Derece F | 1.25 " | €3.08 | |
A | 1449-015 | 1.87 " | 200 psi @ 73 Derece F | 1.5 " | €4.27 | |
A | 1449-010 | 1.88 " | 270 psi @ 73 Derece F | 1" | €2.98 | |
A | 1449-020 | 1.94 " | 170 psi @ 73 Derece F | 2" | €7.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yangın Söndürme Dolapları
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Su Teması Gösterge Bandı
- Toprak Gazı / Buhar Probu Kitleri
- Conta Kesiciler
- Bükme
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- El Arabaları
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Havuz ve Spa Pompaları
- BUSSMANN Fiş Sigortaları: S Serisi
- TJERNLUND Yanma Havası Emme Sistemleri
- GORILLA MILL Katı Karbür, Kısa Uzunluk, 3X, Matkap Ucu
- ARLINGTON INDUSTRIES Sıkıştırma Bağlantısı, IMC, Rijit
- HOFFMAN Sequestr Serisi Tip 4X Yüksek Amperli Harici Bağlantı Kesme Muhafazaları
- SPEARS VALVES PVC Program 80 DWV Fabrikasyon Montaj 22-1 / 2 Deg. Sokak Dirsekleri
- Cementex USA Phillips Uçları
- ADVANTECH 8 Test Elek Çalkalayıcı
- INGERSOLL-RAND Koltuklar
- MORSE DRUM Tambur Tutma Tertibatları