Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 1449-015 Düz Fiş Ekleme 1-1 / 2 İnç Pvc | AF7QKL 22FN38

LASCO 1449-015 Düz Fiş Eki 1-1/2 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QKL Model: 1449-015Çapraz Referans: 22FN38
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
€4.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz fiş
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüEkle
uzunluk1.87 "
Maks. Basınç200 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)0.81
Gemi uzunluğu (cm)0.51
Gemi genişliği (cm)0.56
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 1449-005 Düz Fiş Ekleme 1/2 İnç Pvc | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi @ 73 Derece F1 / 2 "€1.92
LASCO 1449-007 Düz Fiş Ekleme 3/4 İnç Pvc | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi @ 73 Derece F3 / 4 "€2.24
LASCO 1449-010 Düz Fiş, 1 İnç Pvc | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi @ 73 Derece F1"€2.98
LASCO 1449-012 Düz Fiş Ekleme 1-1 / 4 İnç Pvc | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi @ 73 Derece F1.25 "€3.08
LASCO 1449-020 Düz Fiş Ekleme 2 İnç Pvc | AF7QKM 22FN39 1449-0201.94 "170 psi @ 73 Derece F2"€7.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 1449-015 Düz Fiş Eki 1-1/2 İnç Pvc
€4.27 / Adet