Leeson M1130139.00 | Cim34d18fc2 Metrik Motor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Metrik Motor | AJ2WWJ CIM34D18FC2

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Metrik Motor

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2WWJ Model: M1130139.00Çapraz Referans: CIM34D18FC2
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
€746.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Motor
Amper1.7
MontajM1040295
GörevS1
verim%74.4
ÇevirmeIP54
Form Faktörü1.05
çerçeve63D
Yalıtım sınıfıH
kW0.25
YağlamaÇok Yönlü EM
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40
MontajB14
AmbalajlarM1307020.02
rotasyonYENİDEN BAŞLAT
RPM1800
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.11 MM
Tork135 OZ-IN
TipG63-9
UPC069172009143
Gerilim180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)19.05

Ürün Detayı:

  • KW2: 0.18
  • Form Faktörü 2: 1.40
  • FLA2: 1.3
  • OPE rulmanı: 6201-13
  • PE Rulman: 6201-13
  • Eff% 100:% 74.4
  • İsim plakası: 080686
  • Sargı: MD34267
  • GRUP: 2 A
  • Alt Grup: A
  • Boya: M1305027.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTorkAmperMontajTipçerçeveYalıtım sınıfıkWRPMÜcret
LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 Metrik Motor | AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.183000€637.37
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 Metrik Motor | AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.253000€641.80
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 Metrik Motor | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€711.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Metrik Motor
€746.42 / Adet