LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 Metrik Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Amper | 2.4 |
Montaj | M1040295 |
Görev | S1 |
verim | %75.8 |
Çevirme | IP54 |
Form Faktörü | 1.05 |
çerçeve | 63D |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.37 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | B14 |
Ambalajlar | M1307020.02 |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 3000 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 11 MM |
Tork | 112 OZ-IN |
Tip | G63-9 |
UPC | 691720091470 |
Gerilim | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.81 |
Gemi genişliği (cm) | 19.38 |
PLATFORM | Model | Tork | Amper | Montaj | Tip | çerçeve | Yalıtım sınıfı | kW | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1130139.00 | 135 OZ-IN | 1.7 | M1040295 | G63-9 | 63D | H | 0.25 | 1800 | €746.42 | ||
M1130141.00 | 54.1 OZ-IN | 1.2 | M1040885 | E56-9 | 56D | F | 0.18 | 3000 | €637.37 | ||
M1130142.00 | 81.1 OZ-IN | 1.7 | M1040297 | G63-9 | 63D | F | 0.25 | 3000 | €641.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00