LEWISBINS HR1815, 16 parçalı SH1811-7 Toplama Rafı 19-3/8d x 27g x 75y 16 Kutu Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf sistemi |
Kutu Rengi | Gri |
Depo Derinliği | 18 " |
Bin Yüksekliği | 7.625 " |
Kutu Tipi | Yığın ve Yuva Kabı |
Bin Genişliği | 11.437 " |
Raf Başına Kapasite | 75 lb |
Renk | Gri |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 16 |
Genel Derinlik | 19.375 " |
Toplam yükseklik | 75 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Raf Derinliği | 19.375 " |
Raf Genişliği | 12.437 " |
Toplam Kutu Sayısı | 16 |
Gemi ağırlığı (kg) | 46.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.36 |
Gemi genişliği (cm) | 50.48 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Genişliği | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Toplam Kutu Sayısı | Bin Genişliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR1614 w / 12 adet SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900 lb | 12 | 57 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HR1615 w / 12 adet SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900 lb | 12 | 57 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HR1616 w / 12 adet SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900 lb | 12 | 57 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HR1814 w / 16 adet SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 16 | 14.875 " | 1200 lbs. | 16 | 75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00