LEWISBINS HR1616, 12 parçalı SH2416-8 Toplama Rafı 19-3/8d x 36-7/8w x 57h 12 Kutulu
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf sistemi |
Kutu Rengi | Gri |
Depo Derinliği | 24 " |
Bin Yüksekliği | 8" |
Kutu Tipi | Yığın ve Yuva Kabı |
Bin Genişliği | 16.375 " |
Raf Başına Kapasite | 75 lb |
Renk | Gri |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükleme kapasitesi | 900 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 12 |
Genel Derinlik | 19.375 " |
Toplam yükseklik | 57 " |
toplam Genişlik | 36.875 " |
Raf Derinliği | 19.375 " |
Raf Genişliği | 17.375 " |
Toplam Kutu Sayısı | 12 |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 147.64 |
Gemi genişliği (cm) | 50.48 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Genişliği | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Toplam Kutu Sayısı | Bin Genişliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR1614 w / 12 adet SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900 lb | 12 | 57 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HR1615 w / 12 adet SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900 lb | 12 | 57 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HR1814 w / 16 adet SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 16 | 14.875 " | 1200 lbs. | 16 | 75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HR1815 w / 16 adet SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 16 | 11.437 " | 1200 lbs. | 16 | 75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00