LINCOLN Kollu Gres Tabancaları: Taşınabilir ve Manuel Çalıştırma Mekanizması
stil | Model | Maks. İşletme basıncı | Takım Uzunluğu | Tüp malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1148 | 10,000 psi | 21.75 " | Metal | €86.80 | |
B | 1142 | 10,000 psi | 21.75 " | Metal | €67.73 | |
C | 1147 | 10,000 psi | 21.75 " | Metal | €85.54 | |
D | 1037 | 3000 psi | 27.25 " | Metal | €335.37 | |
D | 1035 | 7000 psi | 27.25 " | Metal | €325.87 | |
E | 1142CLR | 7500 psi | - | polikarbonat | €136.03 | |
F | G102 | 8000 psi | 21.75 " | Metal | €54.88 | |
G | 1145 | Çift 4000 veya 7000 psi | 25.25 " | Metal | €153.33 | |
H | 1013 | Çift 4000 veya 7000 psi | 22.875 " | Metal | €107.84 |
Manivela Gres Tabancaları: Portatif ve Manuel Çalıştırma Mekanizması
Lincoln gres tabancaları, bileşenleri yağlamak ve otomobillerde ve endüstriyel makinelerde sürtünme kayıplarını azaltmak için tasarlanmıştır. Bu elle çalıştırılan gres tabancaları, gresi namludan boruya pompalamak için ağır hizmet tipi bir çelik kola ve gres borusunu (kartuş) veya toplu beslemeyi muhafaza etmek için bir namluya sahiptir. Konektörü istenen noktaya yerleştirmek için 18 inç esnek / sert hortum ve yeni bir gres borusu yerleştirmek için yay mekanizmalı bir takip çubuğu ile daha da entegredirler. 3000 ve 10000 psi arasında değişen çalışma basınçlarını kaldırabilirler ve üzerinde polikarbonat ve metal boru malzemelerinde mevcutturlar. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Raflar
- Mini Pileli Filtreler
- Kontrol İstasyonları
- Burçların Azaltılması
- Bant Kelepçe Araçları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Yangın koruması
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Dış Mekan Armatürleri
- APPROVED VENDOR Makas
- LITHONIA LIGHTING Kare sepet sargılı Dekoratif Floresan Armatürler
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Ayarlanabilir Altlıklı Masalar
- SHUR-LINE Lumi Tech Serisi Direk
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 100 Mikron
- COOPER B-LINE B250 Serisi Dört Delik Açık Açı
- HOFFMAN TFP4 Serisi Yandan Montajlı Filtre Fanları
- MARTIN SPROCKET H Serisi MST Burçlar
- RUBBERMAID Yalıtımlı Teslimat Torbaları
- BROWNING NCG Serisi Stok Çelik Değiştirme Dişlileri, 12 Adımlı