Lincoln 1013'ü | Gres Tabancası Kolu Çift 4000 Veya 7000 Psi | 6y886 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINCOLN 1013 Gres Tabancası Kolu, İkili 4000 veya 7000 Psi | AF2VBD 6Y886

LINCOLN 1013 Gres Tabancası Kolu Çift 4000 veya 7000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VBD Model: 1013Çapraz Referans: 6Y886
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
€111.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Dökme, Doldurma Pompası
Gres Tabancası Sap Stilimanivela
Maks. İşletme basıncıÇift 4000 veya 7000 psi
Nozul Uzatma TipiSert Boru
Boru Uzunluğu6"
1-Oz için vuruş. ÇıktıDüşük 18, Yüksek 33
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Takım Uzunluğu22.875 "
Tüp RengiGümüş
Tüp malzemesiMetal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)40.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)40.89
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Tam İnme)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıTakım UzunluğuTüp malzemesiÜcret
LINCOLN 1142CLR Gres Tabancası Kolu 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-polikarbonat€149.14
LINCOLN G102 Gres Tabancası Kolu 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Metal€58.91
LINCOLN 1145 Gres Tabancası Kolu, İkili 4000 veya 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Çift 4000 veya 7000 psi25.25 "Metal€160.30
LINCOLN 1035 Gres Tabancası Kolu 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metal€325.87
LINCOLN 1142 Gres Tabancası Kolu 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metal€67.73
LINCOLN 1148 Gres Tabancası Kolu 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metal€86.80
LINCOLN 1037 Gres Tabancası Kolu 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Metal€351.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINCOLN 1013 Gres Tabancası Kolu Çift 4000 veya 7000 Psi
€111.35 / Adet