A Rulman Tipi: Itme , Kapasite: 14 dev / dak , Kordon Tipi: 3 iletkenli SJO , Tasarım: Yerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir , Deşarj: 1/2 "MNPT , Tam Yük Amper: 1.70 , Conta Malzemesi: FKM , 1 Feet'te GPM: 14.2 , 15 Feet'te GPM: 9.2 , 20 Feet'te GPM: 4.2 , 3 Feet'te GPM: 13.5 , 9 Feet'te GPM: 11.8 , Pervane Malzemesi: Karbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür , Giriş: 1 "FNPT , Sıvı Sıcaklığı: 200 Derece F , Maks. Spesifik yer çekimi: 1.1 , Maks. Viskozite: 100 SSU , Motor Muhafazası: TEFC , Motor tipi: PSC , Montaj: Yatay , Çıkış: 1 / 2 MPT , Tip: Manyetik Sürücü , Watt: 178W , Genişlik: 5.5 "