Little Giant Pumps 582614 | Kimyasal Transfer Pompası, Tefc, 1/10 Hp, 115v, 6 Feet Kablo | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Kimyasal Transfer Pompası, TEFC, 1/10 Hp, 115V, 6 Feet Kablo

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FPZ Model: 582614Çapraz Referans: 4RL32
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
€791.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer pompası
Amper1.7
Rulman TipiItme
YatakItme
Kapasite14 dev / dak
Kordon uzunluğu6 ft.
Kordon Tipi3 iletkenli SJO
DizaynYerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir
Deşarj1/2 "MNPT
Tam Yük Amperi1.70
ContaFKM
Conta MalzemesiFKM
GPM @ 1 Ft. Baş14.1
1 Feette GPM14.2
15 Feette GPM9.2
20 Feette GPM4.2
3 Feette GPM13.5
6 Feette GPM12
9 Feette GPM11.8
GPM Su @ 15 Ft. Baş9.1
GPM Su @ 18 Ft. Baş7.2
GPM Su @ 3 Ft. Baş13.2
GPM Su @ 6 Ft. Baş12.7
GPM Su @ 9 Ft. Baş11.8
Yükseklik4.9 "
KonaklamaPPS
Gövde MalzemesiPPS
HP1/8
Hz50/60
ÇarkPPS
Pervane MalzemesiKarbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür
Giriş1 "FNPT
uzunluk10.9 "
Sıvı Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Kafa24.3 Ft.
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor MuhafazasıTEFC
Motor TipiPSC
MontajYatay
İşletme basıncı10.5 PSI
Çıkış1 / 2 MPT
PSI10.5
RPM2750/3000
Kapat24.3 ft.
Sıcaklık (F) @ 0 PSIG200
Sıcaklık (F) @ 10 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 20 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 30 PSIG150
TipManyetik Sürücü
Gerilim230V
Watt178W
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.46
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hafif asitler, hafif alkaliler ve tuzlu su gibi aşındırıcı sıvıları pompalamak için tasarlanmış Küçük Dev Pompalar TE-4-MD-HC; hat içi dalgıç olmayan kullanım için ideal
  • Korozyon direnci için floroelastomer (fkm) O-ring ve seramik baskı rondelaları ve şaft ile cam dolgulu polifenilen sülfür mıknatıs muhafazası ve kıvrımı
  • Etkili sızdırmazlık ile pompayı motordan ayıran, böylece kirlenmeyi, sızıntıyı veya sürtünme kaybını ortadan kaldıran yalıtılmış tasarıma sahiptir.
  • Döner gücü ileterek pompa mekanizmasını çalıştırmak için 2 mıknatısla (duvarın her iki yanında birer tane) donatılmıştır.
  • 115 A'da çalışan 1V, 10/1.7 HP TEFC motorla çalışır
  • Taşınabilir çalışma için 6 ft güç kablosu
  • C-cCSAus listeleniyor

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPGerilimPSIAmperuzunlukKordon uzunluğuYükseklikÜcret
KÜÇÜK DEV POMPALAR 582604 Kimyasal Transfer Pompası, 115V | BR7RUA 582604 5826041/10115V10.51.710.9 "6 ft.5"€738.44
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 582614 Kimyasal Transfer Pompası, TEFC, 1/10 Hp, 115V, 6 Feet Kablo
€791.23 / Adet