Lufkin Cn1296smef59n | Ölçme Bandı 100 Feet X 1/2 İnç Çift Görevli | 4yrt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUFKIN CN1296SMEF59N Ölçme Bandı 100 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVY 4YRT9

LUFKIN CN1296SMEF59N Ölçme Bandı 100 Feet x 1/2 İnç Çift Hizmet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NVY Modeli: CN1296SMEF59NÇapraz Referans: 4YRT9
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
€683.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü
Bıçak KaplamaNikel ve Krom Kaplama
Bıçak rengiSiyah İşaretli Krom
Bıçak uzunluğu100ft.
Blade MalzemeÇelik
Bıçak genişliği1 / 2 "
Kasa RengiKırmızı / Krom
Kutu MalzemesiTopraklama Kayışlı Çelik ve Plastik
Kasa TipiAçılış
Mezuniyet Tipiinç/ft./mm/cm
MezuniyetlerFt / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MM
Kolu tipiKatlanır Plastik
kancaDöner çekin
UPC037103296818

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak uzunluğuKasa RengiMezuniyet TipiMezuniyetler+Ücret
LUFKIN CN1291SF590 Ölçme Bandı 33 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVL 4YRR4 CN1291SF59033ft.Kırmızı / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€316.35
LUFKIN CN1293SF590N Ölçme Bandı 50 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ft.Kırmızı / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€346.51
LUFKIN CN1293SMEF59N Ölçme Bandı 50 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ft.Kırmızı / Krominç/ft./mm/cmFt / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MMÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€385.73
LUFKIN CN1294SMEF59N Ölçme Bandı 66 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVT 4YRT3 CN1294SMEF59N66ft.Kırmızı / Krominç/ft./mm/cmFt / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MMÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€501.78
LUFKIN CN1295SF590N Ölçme Bandı 75 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ft.Kırmızı / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€519.87
LUFKIN CN1296SF590 Ölçme Bandı 100 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ft.Kırmızı / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€576.07
LUFKIN C129012SF Ölçüm Bandı 18 Feet x 1/2 İnç Tek Görev | AE2NVZ 4YRU2 C129012SF18ft.Siyah / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçTek Kullanımlık Yağ Ölçme Bandı€285.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUFKIN CN1296SMEF59N Ölçme Bandı 100 Feet x 1/2 İnç Çift Hizmet
€683.94 / Adet