Lufkin C129012sf | Ölçme Bandı 18 Feet X 1/2 İnç Tek Görev | 4yru2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUFKIN C129012SF Ölçüm Bandı 18 Feet x 1/2 İnç Tek Görev | AE2NVZ 4YRU2

LUFKIN C129012SF Ölçme Bandı 18 Feet x 1/2 İnç Tek Hizmet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NVZ Modeli: C129012SFÇapraz Referans: 4YRU2
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
€333.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Kullanımlık Yağ Ölçme Bandı
Bıçak KaplamaNikel ve Krom Kaplama
Bıçak rengiSiyah İşaretli Krom
Bıçak uzunluğu18ft.
Blade MalzemeÇelik
Bıçak genişliği1 / 2 "
Kasa RengiSiyah / Krom
Kutu MalzemesiTopraklama Kayışlı Çelik ve Plastik
Kasa TipiAçılış
Mezuniyet Tipiinç/ft.
Mezuniyetler8ths'ye kadar inç
Kolu tipiKatlanır Plastik
kancaDöner çekin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak uzunluğuKasa RengiMezuniyet TipiMezuniyetler+Ücret
LUFKIN CN1291SF590 Ölçme Bandı 33 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVL 4YRR4 CN1291SF59033ft.Kırmızı / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€311.77
LUFKIN CN1293SF590N Ölçme Bandı 50 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ft.Kırmızı / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€369.69
LUFKIN CN1293SMEF59N Ölçme Bandı 50 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ft.Kırmızı / Krominç/ft./mm/cmFt / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MMÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€429.27
LUFKIN CN1294SMEF59N Ölçme Bandı 66 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVT 4YRT3 CN1294SMEF59N66ft.Kırmızı / Krominç/ft./mm/cmFt / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MMÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€520.92
LUFKIN CN1295SF590N Ölçme Bandı 75 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ft.Kırmızı / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€485.69
LUFKIN CN1296SF590 Ölçme Bandı 100 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ft.Kırmızı / Krominç/ft.8ths'ye kadar inçÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€592.17
LUFKIN CN1296SMEF59N Ölçme Bandı 100 Feet x 1/2 İnç Çift Görev | AE2NVY 4YRT9 CN1296SMEF59N100ft.Kırmızı / Krominç/ft./mm/cmFt / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MMÇift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü€709.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUFKIN C129012SF Ölçme Bandı 18 Feet x 1/2 İnç Tek Hizmet
€333.32 / Adet