Lumapro 2fmp2 | Minyatür Lamba 44 1.6w T3 1/4 6.3v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMP2 Minyatür Lamba 44 1.6w T3 1/4 6.3v - 10'lu Paket | AB9VRA

LUMAPRO 2FMP2 Minyatür Lamba 44 1.6w T3 1/4 6.3v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VRA Modeli: 2FMP2
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
€7.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam3000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Mevcut Çizim250mA
İlk Lümen11
Lamba Çapı0.43 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.19 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGösterge
Ticaret Numarası44
Gerilim6.3
Watt1.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıOrtalama yaşambaz TürüWattMevcut Çizimİlk LümenLamba ÇapıMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U517 Minyatür Lamba 44 T3 1/4 6.3v | AB6JUZ 21U517443000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)1.6---1.19 "1€1.26
LUMAPRO 21U518 Minyatür Lamba 47 T3 1/4 6.3v | AB6JVA 21U518473000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)1---1.19 "1€1.29
LUMAPRO 21U634 Minyatür Lamba 1866 T3 1/4 6.3v | AB6JZU 21U63418665000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)1.6---1.19 "1€1.82
LUMAPRO 2FMD5 Minyatür Lamba 555 1.58w T3 1/4 6.3v - 10'lu Paket | AB9VMT 2FMD55553000 saat.T1 3/41.6250mA110.4 "1.06 "10€7.23
LUMAPRO 2FMH9 Minyatür Lamba 1847 0.25w T3 1/4 6.3v - 10'lu Paket | AB9VPJ 2FMH918475000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)0.3150mA40.43 "1.19 "10€10.19
LUMAPRO 2FML4 Minyatür Lamba 1866 1.6w T3 1/4 6.3v - 10'lu Paket | AB9VQH 2FML418665000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)1.6250mA80.43 "1.19 "10€13.24
LUMAPRO 2FML7 Minyatür Lamba 47 1w T3 1/4 6.3v - 10'lu Paket | AB9VQL 2FML7473000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)1150mA60.43 "1.19 "10€7.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMP2 Minyatür Lamba 44 1.6w T3 1/4 6.3v - 10'lu Paket
€7.60 / paket