Madison M3782 | Sıvı Seviye Şalteri Yükseldiğinde Açık Buna N | 11k183 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M3782 Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Açık Buna N | AA3FYR 11K183

MADISON M3782 Sıvı Seviye Şalteri Yükseldiğinde Açık Buna N

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FYR Model: M3782Çapraz Referans: 11K183
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
€160.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde MalzemesiPirinç / PBT
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları20 ft. 22 AWG, HALAR Ceketli 2 İletkenli Su Geçirmez Konnektörlü Kablo
Yüzer Dia.1"
Şamandıra Uzunluğu1.00 "
Şamandıra MalzemesiBuna N
Yüzer Özgül Ağırlık0.45
Yükseklik4.06 "
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç50 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
Uzunluk4.06 "
Kök uzunluğu4.06 "
Kök MalzemePirinç
Anahtar FonksiyonuYükselişte Aç
UPC818257764794
VA Derecelendirmesi30
genişlik1.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajgövde MalzemesiBoru BoyutuÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeVA DerecelendirmesiÜcret
MADISON M3827-2 Sıvı Seviye Anahtarı 1/2 İnç Npt Açık Yükselişte 316 Paslanmaz Çelik | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Yatay316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "392 Derece F Maks.5.770 "5.77 "316 SS30€156.15
MADISON M3827-3 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Açık Yükselişte 316 Paslanmaz Çelik | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Yatay316 Paslanmaz Çelik1 / 8 "392 Derece F Maks.5.770 "5.77 "316 SS30€202.09
MADISON M8000-C Sıvı Seviye Anahtarı 3/4 İnç Pvc Boru Yükselişte Açık Pp | AC4HXA 2ZY91 M8000-CıDikeyPolipropilen ve PVC3 / 4 "140 Derece F Maks.1.99 "1.55 "PVC30€32.25
MADISON M3326 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-16 Unc Open On Rise Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326DikeyPolipropilen3 / 8-16 "221 Derece F Maks.1.85 "1.25 "Polipropilen15€30.38
MADISON M3326-NPT Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Açık Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTDikeyPolipropilen1 / 8 "221 Derece F Maks.1.85 "1.25 "Polipropilen15€48.37
MADISON M4035 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Açık Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035DikeyPaslanmaz çelik1 / 8 "221 Derece F Maks.1.41 "0.75 "Paslanmaz çelik15€64.43
MADISON M8800-PR Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Açık Yükselişte Açık Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRDikeyPolipropilen1 / 4 "221 Derece F Maks.3.380 "3.38 "Polipropilen100€158.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M3782 Sıvı Seviye Şalteri Yükseldiğinde Açık Buna N
€160.27 / Adet