Madison M8000-c | Sıvı Seviye Şalteri 3/4 İnç Pvc Boru Yükselişte Açık Pp | 2zy91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M8000-C Sıvı Seviye Anahtarı 3/4 İnç Pvc Boru Yükselişte Açık Pp | AC4HXA 2ZY91

MADISON M8000-C Sıvı Seviye Şalteri 3/4 İnç Pvc Boru Yükseldiğinde Açık Pp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HXA Modeli: M8000-CÇapraz Referans: 2ZY91
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
€34.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde MalzemesiPolipropilen ve PVC
Boru Boyutu3 / 4 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. MTW Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.0.875 "
Şamandıra Uzunluğu0.75 "
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yüzer Özgül Ağırlık0.85
Yükseklik2.25 "
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç50 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık140 Derece F Maks.
Uzunluk1.99 "
Kök uzunluğu1.55 "
Kök MalzemePVC
Anahtar FonksiyonuYükselişte Aç
Tank Bağlantı Ölçüsü3/4 "PVC Boru
VA Derecelendirmesi30
genişlik0.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajgövde MalzemesiBoru BoyutuÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeVA DerecelendirmesiÜcret
MADISON M3782 Sıvı Seviye Şalteri Yükselişte Açık Buna N | AA3FYR 11K183 M3782DikeyPirinç / PBT-221 Derece F Maks.4.06 "4.06 "Pirinç30€166.73
MADISON M3827-2 Sıvı Seviye Anahtarı 1/2 İnç Npt Açık Yükselişte 316 Paslanmaz Çelik | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Yatay316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "392 Derece F Maks.5.770 "5.77 "316 SS30€150.19
MADISON M3827-3 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Açık Yükselişte 316 Paslanmaz Çelik | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Yatay316 Paslanmaz Çelik1 / 8 "392 Derece F Maks.5.770 "5.77 "316 SS30€176.16
MADISON M3326 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-16 Unc Open On Rise Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326DikeyPolipropilen3 / 8-16 "221 Derece F Maks.1.85 "1.25 "Polipropilen15€32.34
MADISON M3326-NPT Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Açık Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTDikeyPolipropilen1 / 8 "221 Derece F Maks.1.85 "1.25 "Polipropilen15€50.73
MADISON M4035 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Açık Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035DikeyPaslanmaz çelik1 / 8 "221 Derece F Maks.1.41 "0.75 "Paslanmaz çelik15€62.53
MADISON M8800-PR Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Açık Yükselişte Açık Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRDikeyPolipropilen1 / 4 "221 Derece F Maks.3.380 "3.38 "Polipropilen100€158.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M8000-C Sıvı Seviye Şalteri 3/4 İnç Pvc Boru Yükseldiğinde Açık Pp
€34.32 / Adet